和信ペイント
水溶性ニス専用薄め液
水溶性塗料の粘度が高くて塗りにくい場合に、うすめ液を加えて粘度を調整します。
水溶性塗料の塗装に使ったハケを洗う場合に使用します。
用途
水溶性塗料の希釈や、塗装用具の洗浄に。
適合
水溶性つやだしニス、水溶性つや消しニス、ステンドホビー(くろを除く)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75945511
-
1本(110mL)
0.11L
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
75945527
-
1本(300mL)
0.3L
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75945536
-
1缶(0.7L)
0.7L
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください