和信ペイント
水溶性ツヤ消しニス
水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。
無色透明で、下地の色を生かします。
イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
用途
屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。
使用場所
屋内用
特性
ツヤ消し
仕様
うすめ液/水溶性ニス専用うすめ液
乾燥時間(分)
約10~20(20℃)
主な用途
木、紙粘土、ポスター
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
水溶性
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
危険物の数量
塗り面積(2回塗り)(m
2
)
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75945581
-
1本(110mL)
64-8289-82
0.11L
0.8
0.5
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75945597
-
1本(300mL)
64-8289-83
0.3L
2.2
1.3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
75945606
-
1缶(0.7L)
64-8289-84
0.7L
5.2
3.1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください