LED電球 E17小型電球 下方向タイプ(調光器対応)
約40000時間の長寿命・密閉型器具対応・調光器対応。
用途廊下・トイレ・階段等。
種別小型電球タイプ6.4W(調光器対応)
長さ(mm)67
質量(g)45
種類LED
周波数(Hz)50/60共用
電流(A)0.1
電圧(V)100
口金E17
外径(Φmm)35
定格消費電力(W)6.4
定格寿命(時間)40000
電球形状小型電球タイプ
電球の種類LED
内容量1個
一般電球タイプLED電球 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75948722 | LDA6D-E17D | 26775920 | LDA5DGE17DSK4 |
![]() |
LED電球E17広配光プレミア調光 | Panasonic(パナソニック) | 1個 | ¥3,798 税込¥4,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
75948731 | LDA6L-E17D | 45249830 | LDA5LGE17DSK4 |
![]() |
LED電球E17広配光プレミア調光 | Panasonic(パナソニック) | 1個 | ¥3,500 税込¥3,850 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |