曜日別特売

スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB)

スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB) - テンパール工業
(1件のレビュー)
仕様
扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
縦(mm)
320
予備回路数
2
主幹ブレーカ種類
配線用ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
内容量
1面
全29種類を絞り込む
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
横(mm)
深さ(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75968182MAB33082347103830A
¥33,700
¥27,980
¥30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
75968191MAB35082347103850A
¥38,100
¥28,980
¥31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968207MAB331023471031030A
¥38,400
¥28,980
¥31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968216MAB351023471031050A
¥43,200
¥39,980
¥43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968225MAB351223811031250A
¥48,200
¥39,980
¥43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968234MAB371223811031275A
¥62,200
¥48,980
¥53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968243MAB351423811031450A
¥53,400
¥39,980
¥43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75968252MAB371423811031475A
¥67,500
¥48,980
¥53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968261MAB351624151031650A
¥56,900
¥39,980
¥43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968277MAB371624151031675A
¥71,000
¥52,980
¥58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968286MAB351824151031850A
¥61,300
¥44,980
¥49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968295MAB371824151031875A
¥87,400
¥56,980
¥62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968304MAB31018241510318100A
¥87,400
¥56,980
¥62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968313MAB352024491182050A
¥65,400
¥56,980
¥62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
75968322MAB372024491182075A
¥91,500
¥67,980
¥74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968331MAB31020244911820100A
¥91,500
¥67,980
¥74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968347MAB352224491182250A
¥70,900
¥52,980
¥58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968356MAB372224491182275A
¥96,600
¥69,980
¥76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968365MAB31022244911822100A
¥96,600
¥69,980
¥76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968374MAB372624831182675A
¥110,400
¥72,980
¥80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968383MAB31026248311826100A
¥110,400
¥72,980
¥80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968392MAB373025171183075A
¥125,100
¥86,980
¥95,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968401MAB31030251711830100A
¥125,100
¥86,980
¥95,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968417MAB373425511183475A
¥139,000
¥93,980
¥103,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968426MAB31034255111834100A
¥139,000
¥93,980
¥103,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75968155MAB35042347103450A
¥19,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
75968164MAB33062347103630A
¥20,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
75968146MAB33042347103430A
¥16,700
取扱い終了
返品不可
75968173MAB35062347103650A
¥22,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75968155MAB3504206541127MAB35042M画像準備中スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)テンパール工業1面
¥22,980
税込¥25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75968164MAB3306282206120MAB33062M画像準備中スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)テンパール工業1面
¥23,980
税込¥26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75968146
2019-03-06
用途: はなれの電気設備
グリーンファーム矢部 様(農・林・水産業)

丁度よいサイズ感で、デザイン性も高くインテリアを損ねないので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする