大容量気化式加湿器

大容量気化式加湿器 Kaz
(2件のレビュー)

広さ42畳迄対応の大型加湿器です。乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿が可能です。
1時間当たり1500mLで大加湿能力で、6Lタンク2個搭載で長時間の連続加湿が可能です。
気化方式で、適度な加湿状態を維持します。3段階の加湿量コントロール、6段階の湿度コントロール機能付です。
移動に便利なキャスター付。

質量(kg)7.2 定格電圧(V)100 タンク容量(L)12(6×2タンク) 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×460(キャスター含む) 消費電力(W)(50/60Hz)55 定格加湿能力(mL/H)強/1500、中/1200、弱/960 連続加湿時間(時間)約8(強)~約12(弱) 湿度コントロール6段階(35・40・45・50・55%、連続) 適合床下面積(目安)約25畳(木造)~42畳(プレハブ) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76084364 KCM6013
52,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76084364 KCM6013 19160627 KCM6013A KCM6013A KAZ大容量気化式加湿器(42畳タイプ) Kaz 19160627 KAZ大容量気化式加湿器(42畳タイプ) Kaz 1台 32,900 税込36,190 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
76084364
2013-12-26
用途:
加湿
株式会社近畿エコサイエンス 様

水タンクの給水時、転倒させた給水タンクの安定が良くない。

1人が参考にしています
対象商品:
76084364
2014-01-10
用途:
室内加湿

水補給時、底面が平らでないため、置いて水の補給がしにくい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする