曜日別特売

高速切断機

高速切断機 - HiKOKI(ハイコーキ)高速切断機 - HiKOKI(ハイコーキ)高速切断機 - HiKOKI(ハイコーキ)高速切断機 - HiKOKI(ハイコーキ)高速切断機 - HiKOKI(ハイコーキ)高速切断機 - HiKOKI(ハイコーキ)
(11件のレビュー)

Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。
ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。
床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。
操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。
0~45°までの角度切断ができます。
トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。

付属品本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm)質量(kg)17(コードを除く)全負荷電流(A)15傾斜切断(°)0°(直角)~45°切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ115砥石寸法(mm)厚さ4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×640切断能力(mm)パイプ角[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104バイス 高さ(mm)78バイス最大口幅(mm)235切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
砥石寸法(Φmm)外径
コード長さ(m)
消費電力(W)
砥石寸法(Φmm)穴径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76093771FCC14ST単相10038003552心・2145025.4
32,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76093771
2022-01-19
用途: 組立作業時

作業台の組立作業等に使用。使いやすくとてもよかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 76093771
2020-10-27
用途: 鋼材の切断
学校法人滝学園教育・研究機関

コスパよし、性能も問題なくいいと思います。
6mmの丸棒を切断しましたが、小さい丸棒でもしっかり固定できます。
レバーのバネが強めなのでハンドルから手を離す(普通は離さないと思いますが。)と本体が跳ねます。

対象商品 : 76093771
2020-07-04
用途: 切断作業
I T P

今までの先代さんがヨボヨボになり二代目に世代交代355でも軽く切れ静かで使いやすいです。

対象商品 : 76093771
2018-12-11
用途: 不要木杭の切断作業

開梱したところ、ホイルカバー最上面が梱包材との擦れで塗装の剥がれを確認しましたが、変形は無く、価格上仕方ないところです。
チップソーに付け替えて、性能を期待しております。

1が参考にしています
対象商品 : 76093771
2019-03-15
用途: 軽天作業時
建設業・工事業

十分 パワーがあるのに、軽くて、お手頃な価格だと思う!

対象商品 : 76093771
2018-04-21
用途: 農業用
農・林・水産業

切断で押し下げた時にディスクが入り込む穴が地面まで貫通していないので切り屑が溜まったりディスク交換時に取り外したネジをうっかり落としてしまうと取り出すのに苦労する。
砥石交換用レンチを土台に収納出来るのは便利

1が参考にしています
対象商品 : 76093771
2018-03-29
用途: 弊社は、浴用の軽石メーカーです。大きな軽石を裁断するのに使用しています。
有限会社シオザキ

従来の物と比較して安全性に富んでいます。また、音も比較的に静かです。ただし難点は、切り口の真下が袋状に成って、切りくずが直ぐに溜まってしまうことです。これだけは改良して頂きたいと思います。切れ味が抜群なのでその点に関しては満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 76093771
2016-04-14
用途: ビニールハウスのパイプカット
田中屋根工業

HITACHIの高速カッターでこの価格には満足していますが、始めに付いている刃がもう少し良いものであれば嬉しいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
1が参考にしています
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする