表面コート剤
人肌のゲル専用のコート剤です。ハケなどで塗ることで表面に被膜をつくり、粘着を抑えたり劣化を防止します。
人肌のゲルの柔らかさに追従し、よく伸びる強靭な膜を形成します。
空気中の湿気に反応をして常温で硬化します。
無黄変
人肌のゲル乳白色タイプ、透明タイプ、発泡タイプどれでもご使用いただけます。
用途
ゴムなどの伸縮する部位の塗装または表面保護に。
人肌のゲルの粘着を取ったり、表面に塗装をする際に。
材質ウレタンエラストマー
硬化時間常温:3時間以上
粘度30(cps/25℃)
色透明
内容量1本(100g)
人肌のゲルの粘着を取ったり、表面に塗装をする際に。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※開封後はなるべく早く使い切るようにしてください。未開封の場合でも3ヶ月を目安に使用するようにしてください。
※人肌のゲルに塗った際、表面に膜を作る形になりますので、触った感触が少々固く感じる場合があります。
※人肌のゲルに添付されているタルク粉をつけてからのご使用はおやめください。
※直射日光や高温・多湿を避けて保管してください。
※可燃性、火気厳禁(引火点200℃以上)の液体です。
※皮膚につくとかぶれたりする場合がありますので、ご使用の際は手袋などをつけてご使用になることをおすすめします。
実験関連品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75706707 | HO00-40018 | 51624240 | HO00-40018 |
![]() |
表面コート剤 | エクシール | 1本(100g) | ¥2,498 税込¥2,748 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 76118366
2020-05-15
- 用途:
- ガラス製品制作時落下受けに使用
ガラス製品制作時落下受けに使用出来たらと思いましたが、硬化時間が長く又いつまでもベタベタしてしまいました。多分使用方法がまずかったと思い更に追加注文しましたが同じ結果になり諦めました。
- 対象商品:
- 76118366
2019-02-26
- 用途:
- 和紙の強度の為
アトリエYo-Ku 様
(卸売・小売業)
ずーと利用していた、プリンゲル。量販店で買えなくなりとても入手が難しかったのですがモノタロウさんで買えるので大助かりです。紙の折り曲げの強度の為利用しています。とにかく、いい商品これからも利用致します。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 76118366
2018-11-12
- 用途:
- 人肌のゲルのコーティング
製造業
湿気で硬化してしまうので、使う分だけ出したら、すぐに蓋をするのですが、いつのまにか白濁してトロッとしている。蓋が固まって開かなくなることが多々ある。
コーティングをした後はベタベタ感が無くなる所と、いつまでもベタベタする所が残る場合がある。
人肌のゲルの硬化が不十分なのか、なかなか扱いが難しい。
しかし、上手く出来るとツヤツヤで可愛く出来上がります。
- 対象商品:
- 76118366
2015-10-21
- 用途:
- 天然ゴムやパイル地などをコーティングする
覚悟はしていたがかなり溶剤くさい。当方の使用方法は柔らかいものをコーティングする目的でしたので十分にその効果は発揮されておりました。柔らかいものを柔らかくコーティング出来るものはこの商品以外にないと思います。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07