ハンドサンドペーパー

ハンドサンドペーパー SK(新潟精機)
(1件のレビュー)

市販のサンドペーパーの取り付けが可能で、加工物に適したサンドペーパーを選択して使用することができます。
片面にラバーシートを貼ってあるため、曲面も研磨できます。

用途木材、樹脂、金属の研磨 全長(mm)270 全幅(mm)28 厚さ(mm)22 付属品ペーパー#120×9枚 質量(g)70 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86922044 HSP-9
600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
86922044
2017-04-11
用途:
各種研磨作業、バリ取り

25ミリ幅でも広すぎる箇所があり、昔はこの半分の幅のものも販売
されていたのですが、それが販売されなくなったので、この25ミリ幅
のものを半分の幅に加工したものを使用していましたが、これがネジ
部分から折れてしまい、代わりの加工用素材として購入しました。

同メーカーから、HSP-8という8ミリ幅のものも発売されていますが、
8ミリ幅では細すぎ、MonotaROでも販売されていないので、25ミリ幅を
購入し、また半分の幅に加工しました。

他に25ミリのものも使用しており、こうすることで、半分幅のサンド
ペーパーを用意していなかった時にも、25ミリ幅用のものをその場で
半分にして使用することが出来ます。

もう一つは「TOOL TOOL」のものですが、色が違うだけで全く同じもの
でした。同じ鋳型から作られていると考えられます。

電動のホルダー(電動歯ブラシのバス磨き専用のようなもの)も使用して
いますが、サンドペーパーの面積が小さいため、すぐにペーパー交換に
なってしまいます。それと比べて手動の方が面積が大きく、広い面の
バリ取りには向いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする