イージーラインエッジ用アプリケーター
ライン幅の調整が可能(50mm、75mm、100mm)です。
周囲のマスキング無しでシャープなラインが描ける。
電池式のエアフローシステムで、乾燥が速い。
後輪の幅を調整して、壁や棚に沿ったラインが引ける。
港湾事業のハードな現場のライン引きにも有効です。
マスキングテープを使用しない為、ライン引きの時間とコストを大幅に削減できます
ラインテープとくらべて耐久性に優れてます
用途
真っすぐな直線を要する箇所に。
イージーラインエッジ専用のアプリケーター。
工場、倉庫等の区画線引き。
駐車場区画線引き
安全通路のライン引き
色(本体)グリーン
特性耐久、速乾
付属品マスキングプレート(2セット)、電池
トラスコ品番354-9887
寸法(mm)200×100×1050
質量(kg)6.47
主な用途アスファルト
危険物の類別非危険物
内容量1台
イージーラインエッジ専用のアプリケーター。
工場、倉庫等の区画線引き。
駐車場区画線引き
安全通路のライン引き
注意
※イージーラインエッジのスプレー缶以外はご使用いただけません。※イージーラインエッジは付属しておりません。
塗料 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35242803 | R47010 | 65005676 | R47012 |
![]() |
イージーライン エッジ アプリケーター | Devcon(デブコン) | 1台 | ¥66,980 税込¥73,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2021-03-26
- 用途:
- 駐車場の薄くなったラインの上塗り
サービス業
スプレー缶に少しだけ不具合があり、MonotaROさんに告げたところメーカーさんが直ぐに来てくれ新しいのを全部くれました、五百台分位上塗りして1年以上経ちましたが全然薄れることも無く手直し用に買い置きしたスプレー缶は未だそのままです曲線も引きやすくmaskingする手間もかからず難なく仕上がりました(只風には要注意)お奨めです!
- 対象商品:
- 35242803
2021-02-18
- 用途:
- 構内作業ライン
その他業種
説明書が見にくかった。車輪がスムーズにまわらない。がダメなとこですが、ライン自体は簡単に引け、乾きもいいので良かった
- 対象商品:
- 35242803
2021-03-13
- 用途:
- 駐車場白線引き
株式会社麻生 様
(その他業種)
使用開始して、1本目のスプレー交換後、噴射レバーはまったく使うことが出来ない状態になりました。仕方なく手でスプレーを押して利用しています。押しながら前、後ろに中腰作業のため、腰が痛くなりました。購入する価値がない商品であるとレビューします。
- 対象商品:
- 35242803
2020-05-05
- 用途:
- アパートの駐車場のライン引き
不動産業
手で塗っていたが時間がかかっていた
これを使うと短時間でまっすぐな線が引けて
線引きが楽しくなった。入居者にも喜ばれている。
濃くしようとすると無くなりがはやい
- 対象商品:
- 35242803
2019-05-04
- 用途:
- アスファルト駐車場のライン引き
サービス業
下地を作らなくてもそのまま真っ直ぐな線が引けて良いですが、使用後の掃除が大変だなーと思いました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 35242803
2018-03-01
- 用途:
- 駐車場のライン引き
武井商事 様
エッヂが決まってきれいに仕上がります。速度を一定にする(ラインの濃さがかわるので)のに技がいります。自走式を乞う開発!!