吸光度計
LEDを光源とした吸光光度計です。本製品は、フィルターによる波長選択や分光を行っていない為、測定波長は完全に同一ではありません。複数台で同一検水を同時に測定した場合、又は分光光度計やその他の方式で測定した場合の吸光度と一致しない場合があります。
付属品専用カップ(1.5mL)ポリスチレン製5個、単4アルカリ乾電池3本
質量(g)約200(乾電池含む)
保護構造IP65(防噴流型)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×68×48
測定方法吸光光度法(単色LED)、吸光度0.01~1.56
セル(mm)13L×23W×25H
水温(℃)(測定条件)原則として20℃~25℃(結露状態を除く)
内容量1台
注意
※フィルターによる波長選択や分光を行っていないため、測定波長は完全に同一ではありません。複数台で同一検水を同時に測定した場合、または分光光度計やその他の方式で測定した場合の吸光度とは一致しないことがあります。※ポリスチレンを溶解する可能性のある有機溶媒は使用できません。
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76104147 | ABS-R660 | 18840755 | DPM2-ABS |
![]() |
吸光度計RGB | 共立理化学研究所 | 1台 | ¥79,980 税込¥87,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
76104156 | ABS-G525 | 18840755 | DPM2-ABS |
![]() |
吸光度計RGB | 共立理化学研究所 | 1台 | ¥79,980 税込¥87,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
76104165 | ABS-B470 | 18840755 | DPM2-ABS |
![]() |
吸光度計RGB | 共立理化学研究所 | 1台 | ¥79,980 税込¥87,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |