SK(新潟精機)
スピードコントロール
相数
単相
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
使用温度範囲(℃)
0~45
制御方式
トライアック位相制御
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
最大負荷電流(A)
全幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
コード長さ(m)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86929306
SP-105
145
5
80
85
600
約1.9
500
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
86929315
SP-110
150
11
99
101
1000
約1.8
1100
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください