曜日別特売

バーシロンA-60-Nチューブ

バーシロンA-60-Nチューブ - MasterFlex

非伝導性、熱密閉性、耐酸、対アルカリ、黒色、GMP認可工場で製造。

長さ(m)15.2材質バーシロン温度範囲(℃)-51~135滅菌オートクレーブ滅菌可能最低使用温度(℃)-51内容量1箱(15m)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7614708406404-130.84.1
18,600
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
7614709306404-141.64.9~5.0
19,400
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
2129303706404-15-9.8~10.0
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
7614710206404-163.16.5
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
2129301206404-17-9.7~9.8
30,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
2129302806404-18-11.3
30,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
2129304606404-24-11.4
40,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
2129300306404-25-8.1~8.2
20,900
19,980
21,978(税込)
42日以内出荷
2129305506404-35-13.0
47,100
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
2129306406404-36-14.6
60,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする