東正車輛
ゴールドリフター ラボジャッキ(ジャッキアップ式)
油漏れ、自然降下の心配がいりません。
手動での微調整が可能です。
研究室やクリーンルームに最適。
用途
研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
積載荷重(kg)
300
ストローク
200
方式
30°台形ネジの手動回転方式
回転数
上昇/約40回
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※昇降工具として、対辺17ラチェットレンチ・スパナをご用意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高位(mm)
最低位(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76159404
GSH-30-4040
360
160
¥
151,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76159413
GSH-30-5050
362
162
¥
166,000
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。