ネクスタ(間口2630mm)

ネクスタ(間口2630mm) イナバ
(2件のレビュー)

優れた操作性・防犯性・安全性
鍵がなくても仮ロックできる操作性に優れたシリンダー錠採用。また安全性に配慮して本鍵をかけられても庫内から開錠でき、鍵の位置が確認できるレンズ付きです。
滑りの良さがいつまでも。
上部・下部共に耐久性に優れたアルミレールを採用。また下部レールには半開き防止用の戸車乗り上げ加工が付けてあります。
頑丈な床&棚板
床の耐荷重は6000N/m2、棚板強度は2000~2500N/m2。どちらも業界最高水準の頑丈さです。
収納力アップ
パネルとJフック(3個)により、スポーツ用品やガーデニング用品といった様々な小物を取りやすい所に掛けて保管できます。また、市販品のS字フックも引っ掛けられます。
扉の合わせ目には新開発のパッキンを採用することで、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。また、扉の板厚は業界最厚の0.8mmとなっています。
引き込み式2枚戸タイプは右・左開き選択可能で、扉は現地でスライダーと戸車を入れ替えるだけで、右開きにすることができます。
棚調節は簡単。棚板の高さは棚フックで、収納物に合わせて設定できます。
ユニバーサルデザインの把手
どこを触っても開けやすいアルミ製の把手は指先にフィットするようカーブを付けています。
庫内の換気に配慮
イナバ独自の換気ガラリ採用で、庫内温度の上昇を抑えます。

高さ(mm)2075 シリーズネクスタ 扉形式引き戸 間口(mm)2630 付属品棚板4枚、組立工具 タイプ引き分け戸 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1097×1770 内容量1台
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの配送となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
お気に入りに追加
25件中 1~25件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85837586 NXN-26S 950 2.50(0.76坪) 194 プレミアムグレー
160,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85837595 NXN-26S 950 2.50(0.76坪) 194 オリーブグリーン
160,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85837604 NXN-26S 950 2.50(0.76坪) 194 フレンドリーホワイト
160,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85837613 NXN-26S 950 2.50(0.76坪) 194 メープルブラウン
160,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85837622 NXN-26S 950 2.50(0.76坪) 194 ファインシルバー
160,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85837631 NXN-36S 1370 3.60(1.09坪) 233 プレミアムグレー
185,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85837647 NXN-36S 1370 3.60(1.09坪) 233 オリーブグリーン
185,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85837656 NXN-36S 1370 3.60(1.09坪) 233 フレンドリーホワイト
185,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85837665 NXN-36S 1370 3.60(1.09坪) 233 メープルブラウン
185,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85837674 NXN-36S 1370 3.60(1.09坪) 233 ファインシルバー
185,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85837683 NXN-50S 1790 4.71(1.43坪) 271 プレミアムグレー
220,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85837692 NXN-50S 1790 4.71(1.43坪) 271 オリーブグリーン
220,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85837701 NXN-50S 1790 4.71(1.43坪) 271 フレンドリーホワイト
220,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85837717 NXN-50S 1790 4.71(1.43坪) 271 メープルブラウン
220,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85837726 NXN-50S 1790 4.71(1.43坪) 271 ファインシルバー
220,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85837735 NXN-60S 2210 5.81(1.76坪) 303 プレミアムグレー
248,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85837744 NXN-60S 2210 5.81(1.76坪) 303 オリーブグリーン
248,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85837753 NXN-60S 2210 5.81(1.76坪) 303 フレンドリーホワイト
248,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85837762 NXN-60S 2210 5.81(1.76坪) 303 メープルブラウン
248,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85837771 NXN-60S 2210 5.81(1.76坪) 303 ファインシルバー
248,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85837787 NXN-70S 2630 6.92(2.10坪) 340 プレミアムグレー
275,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85837796 NXN-70S 2630 6.92(2.10坪) 340 オリーブグリーン
275,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85837805 NXN-70S 2630 6.92(2.10坪) 340 フレンドリーホワイト
275,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85837814 NXN-70S 2630 6.92(2.10坪) 340 メープルブラウン
275,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85837823 NXN-70S 2630 6.92(2.10坪) 340 ファインシルバー
275,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
85837665
2021-04-25
用途:
リホーム時のついでに
医療・福祉・介護関連業

後ろの装備品の設置で、説明がわからずメーカーへ直接問い合わせて購入しました。はじめてだったのでわかりにくかったですが商品はとてもお得に購入でき満足しています。

対象商品:
85837647
2017-05-10
用途:
倉庫内設置 書類保管庫
株式会社サンデリカ 様

一人で3時間半で組み立てが出来ました ただ金具にパッキンの有無が有り 取説に記入がありますが気付けず 間違えたため 手直し これが無ければもっと早く出来たかも

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする