C2040シリーズ W.Mコンビネーション

C2040シリーズ W.Mコンビネーション - CKDC2040シリーズ W.Mコンビネーション - CKDC2040シリーズ W.Mコンビネーション - CKDC2040シリーズ W.Mコンビネーション - CKDC2040シリーズ W.Mコンビネーション - CKDC2040シリーズ W.Mコンビネーション - CKDC2040シリーズ W.Mコンビネーション - CKDC2040シリーズ W.Mコンビネーション - CKD
ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)排気機構リリーフ機構付内容量1個
全10種類を絞り込む
管接続口径
圧力計
流れ方向
ドレン排出
10種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
圧力計
流れ方向
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80776981C2040-10-W-F1Rc3/8標準圧力計(G401-W付)標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
23,120
21,400
23,540(税込)
8日以内出荷
返品不可
80776997C2040-8-W-F1Rc1/4標準圧力計(G401-W付)標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
23,120
21,400
23,540(税込)
8日以内出荷
返品不可
80777006C2040-10-W-F1-USRc3/8標準圧力計(G401-W付)標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
31,690
29,125
32,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
80777015C2040-10-W-T8-G41PRc3/8なし(圧力計添付用)標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
18,060
16,288
17,917(税込)
8日以内出荷
返品不可
80777024C2040-10-W-UVRc3/8標準圧力計(G401-W付)標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
24,170
21,750
23,925(税込)
8日以内出荷
返品不可
80777033C2040-10-W-A10WRc3/8標準圧力計(G401-W付)標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
19,770
17,788
19,567(税込)
8日以内出荷
返品不可
80777042C2040-10-WRc3/8標準圧力計(G401-W付)標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
17,950
16,150
17,765(税込)
6日以内出荷
返品不可
80777051C2040-10-W-T8-G49PRc3/8なし(圧力計添付用)標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
17,950
16,150
17,765(税込)
8日以内出荷
返品不可
80777067C2040-10-W-X1Rc3/8標準圧力計(G401-W付)逆流れ(右→左)手動ドレンコック付
17,950
16,150
17,765(税込)
8日以内出荷
返品不可
80777076C2040-8-WRc1/4標準圧力計(G401-W付)標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
17,950
16,150
17,765(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする