曜日別特売

C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション

C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション - CKDC3000シリーズ F.R.Lコンビネーション - CKDC3000シリーズ F.R.Lコンビネーション - CKDC3000シリーズ F.R.Lコンビネーション - CKDC3000シリーズ F.R.Lコンビネーション - CKDC3000シリーズ F.R.Lコンビネーション - CKDC3000シリーズ F.R.Lコンビネーション - CKDC3000シリーズ F.R.Lコンビネーション - CKD
内容量1個
3335件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80796545C3000-8-W-FZ-0.05~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
18,390
16,788
18,467(税込)
15日以内出荷
返品不可
80798471C3000-8-W-T8-US-A15W-0.05~0.85RcRc1/4なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
22,450
20,038
22,042(税込)
15日以内出荷
返品不可
80800404C3000-8G-W-0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
14,480
12,850
14,135(税込)
15日以内出荷
返品不可
80800431C3000-8G-W-A8GW-0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
16,300
14,488
15,937(税込)
15日以内出荷
返品不可
80800413C3000-8G-W-A10GW-0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
16,300
14,488
15,937(税込)
15日以内出荷
返品不可
80800422C3000-8G-W-A15GW-0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
16,300
14,488
15,937(税込)
15日以内出荷
返品不可
80800447C3000-8G-W-C-UP-A10GW-0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,530
22,825
25,108(税込)
15日以内出荷
返品不可
80800964C3000-8G-W-F-0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
17,070
15,463
17,009(税込)
15日以内出荷
返品不可
80801481C3000-8G-W-F1-0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
17,070
15,463
17,009(税込)
15日以内出荷
返品不可
80802005C3000-8G-W-J1-PW-0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,010
20,525
22,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
80802066C3000-8G-W-L-UP-A10GW-0.05~0.35GG1/4標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,230
22,525
24,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
80803107C3000-8G-W-M1-UP-A10GW-0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
27,980
25,000
27,500(税込)
15日以内出荷
返品不可
80802583C3000-8G-W-M-UP-A10GW-0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
27,980
25,000
27,500(税込)
15日以内出荷
返品不可
80803624C3000-8G-W-N-UP-A10GW-0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
25,230
22,525
24,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
80804141C3000-8G-W-PW-0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,010
20,525
22,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
80804157C3000-8G-W-T-UP-A10GW-0.05~0.85GG1/4圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,540
21,013
23,114(税込)
15日以内出荷
返品不可
80805557C3000-8G-W-UD-A10GW-0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
18,240
16,238
17,862(税込)
15日以内出荷
返品不可
80805636C3000-8G-W-UK-A10GW-0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,560
21,025
23,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
80805715C3000-8G-W-UP-A10GW-0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,230
22,525
24,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
80805794C3000-8G-W-US-A10GW-0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
24,150
21,550
23,705(税込)
15日以内出荷
返品不可
80805873C3000-8G-W-UV-A10GW-0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,780
19,425
21,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
80805952C3000-8G-W-VW-0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
19,540
17,413
19,154(税込)
15日以内出荷
返品不可
80805961C3000-8G-W-X1-UP-A10GW-0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付逆流れ(右→左)
25,230
22,525
24,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
80806485C3000-8G-W-Y-UP-A10GW-0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
26,500
23,663
26,029(税込)
15日以内出荷
返品不可
80807002C3000-8G-W-Z-UP-A10GW-0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
26,550
23,850
26,235(税込)
15日以内出荷
返品不可
80807526C3000-8N-W-0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
14,480
12,850
14,135(税込)
15日以内出荷
返品不可
80807544C3000-8N-W-A8NW-0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
16,300
14,488
15,937(税込)
15日以内出荷
返品不可
80807535C3000-8N-W-A10NW-0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
16,300
14,488
15,937(税込)
15日以内出荷
返品不可
80807553C3000-8N-W-C-UP-A10NW-0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,530
22,825
25,108(税込)
15日以内出荷
返品不可
80807955C3000-8N-W-F-0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
17,070
15,463
17,009(税込)
15日以内出荷
返品不可
80808357C3000-8N-W-F1-0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
17,070
15,463
17,009(税込)
15日以内出荷
返品不可
80808752C3000-8N-W-J1-PW-0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,010
20,525
22,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
80808804C3000-8N-W-L-UP-A10NW-0.05~0.35NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,230
22,525
24,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
80809601C3000-8N-W-M1-UP-A10NW-0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
27,980
25,000
27,500(税込)
15日以内出荷
返品不可
80809206C3000-8N-W-M-UP-A10NW-0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
27,980
25,000
27,500(税込)
15日以内出荷
返品不可
80810003C3000-8N-W-N-UP-A10NW-0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
25,230
22,525
24,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
80810405C3000-8N-W-PW-0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,010
20,525
22,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
80810414C3000-8N-W-T-UP-A10NW-0.05~0.85NPTNPT1/4圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,540
21,013
23,114(税込)
15日以内出荷
返品不可
80811577C3000-8N-W-UD-A10NW-0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
18,240
16,238
17,862(税込)
15日以内出荷
返品不可
80811631C3000-8N-W-UK-A10NW-0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,560
21,025
23,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
80811692C3000-8N-W-UP-A10NW-0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,230
22,525
24,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
80811753C3000-8N-W-US-A10NW-0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
24,150
21,550
23,705(税込)
15日以内出荷
返品不可
80811814C3000-8N-W-UV-A10NW-0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,780
19,425
21,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
80811875C3000-8N-W-VW-0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
19,540
17,413
19,154(税込)
15日以内出荷
返品不可
80811884C3000-8N-W-X1-UP-A10NW-0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付逆流れ(右→左)
25,230
22,525
24,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
80812286C3000-8N-W-Y-UP-A10NW-0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
26,500
23,663
26,029(税込)
15日以内出荷
返品不可
80812681C3000-8N-W-Z-UP-A10NW-0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
26,550
23,850
26,235(税込)
15日以内出荷
返品不可
80782502C3000-10-W-C-UD-A10W-0.05~0.85RcRc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
18,540
16,538
18,192(税込)
15日以内出荷
返品不可
80781145C3000-10-W-C-UV-A10W-0.05~0.85RcRc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
22,080
19,725
21,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779781C3000-10-W-CF1Z-0.05~0.85RcRc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
18,690
17,088
18,797(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする