曜日別特売

C3020シリーズ F.Rコンビネーション

C3020シリーズ F.Rコンビネーション - CKDC3020シリーズ F.Rコンビネーション - CKDC3020シリーズ F.Rコンビネーション - CKDC3020シリーズ F.Rコンビネーション - CKDC3020シリーズ F.Rコンビネーション - CKDC3020シリーズ F.Rコンビネーション - CKDC3020シリーズ F.Rコンビネーション - CKDC3020シリーズ F.Rコンビネーション - CKD
内容量1個
全3237種類を絞り込む
設定圧力範囲(MPa)
管接続口径
圧力計
流れ方向
3237種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80859414C3020-8-W-F0.05~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
14,220
13,088
14,397(税込)
7日以内出荷
返品不可
80861356C3020-8-W-M1-US-A10W0.05~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
24,760
22,288
24,517(税込)
8日以内出荷
返品不可
80863291C3020-8G-W0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
11,630
10,475
11,523(税込)
8日以内出荷
返品不可
80863325C3020-8G-W-A8GW0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,450
12,113
13,324(税込)
8日以内出荷
返品不可
80863307C3020-8G-W-A10GW0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,450
12,113
13,324(税込)
8日以内出荷
返品不可
80863316C3020-8G-W-A15GW0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,450
12,113
13,324(税込)
8日以内出荷
返品不可
80863334C3020-8G-W-F0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
14,220
13,088
14,397(税込)
8日以内出荷
返品不可
80863815C3020-8G-W-F10.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
14,220
13,088
14,397(税込)
8日以内出荷
返品不可
80864296C3020-8G-W-J1-A10GW0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,450
12,113
13,324(税込)
8日以内出荷
返品不可
80864332C3020-8G-W-L-US-A10GW0.05~0.35GG1/4標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,380
21,050
23,155(税込)
8日以内出荷
返品不可
80865294C3020-8G-W-M1-US-A10GW0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
24,760
22,288
24,517(税込)
8日以内出荷
返品不可
80864813C3020-8G-W-M-US-A10GW0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
24,760
22,288
24,517(税込)
8日以内出荷
返品不可
80865775C3020-8G-W-N-US-A10GW0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
23,380
21,050
23,155(税込)
8日以内出荷
返品不可
80866737C3020-8G-W-T-A10GW0.05~0.85GG1/4圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
11,750
10,600
11,660(税込)
8日以内出荷
返品不可
80868654C3020-8G-W-UD-A10GW0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
16,120
14,513
15,964(税込)
8日以内出荷
返品不可
80868733C3020-8G-W-UK-A10GW0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,440
19,313
21,244(税込)
8日以内出荷
返品不可
80868812C3020-8G-W-UP-A10GW0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,100
20,800
22,880(税込)
8日以内出荷
返品不可
80868891C3020-8G-W-US-A10GW0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,380
21,050
23,155(税込)
8日以内出荷
返品不可
80868977C3020-8G-W-UV-A10GW0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
19,670
17,713
19,484(税込)
8日以内出荷
返品不可
80869056C3020-8G-W-X1-US-A10GW0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付IN・OUT流れ逆(右→左)
23,380
21,050
23,155(税込)
8日以内出荷
返品不可
80869537C3020-8G-W-Y-US-A10GW0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
24,650
22,200
24,420(税込)
8日以内出荷
返品不可
80870011C3020-8G-W-Z0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
12,290
11,138
12,252(税込)
8日以内出荷
返品不可
80870492C3020-8N-W0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
11,630
10,475
11,523(税込)
8日以内出荷
返品不可
80870526C3020-8N-W-A8NW0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,450
12,113
13,324(税込)
8日以内出荷
返品不可
80870501C3020-8N-W-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,450
12,113
13,324(税込)
8日以内出荷
返品不可
80870517C3020-8N-W-A15NW0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,450
12,113
13,324(税込)
8日以内出荷
返品不可
80870535C3020-8N-W-F0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
14,220
13,088
14,397(税込)
8日以内出荷
返品不可
80871016C3020-8N-W-F10.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
14,220
13,088
14,397(税込)
8日以内出荷
返品不可
80871497C3020-8N-W-J1-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,450
12,113
13,324(税込)
8日以内出荷
返品不可
80871533C3020-8N-W-L-US-A10NW0.05~0.35NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,380
21,050
23,155(税込)
8日以内出荷
返品不可
80872495C3020-8N-W-M1-US-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
24,760
22,288
24,517(税込)
8日以内出荷
返品不可
80872014C3020-8N-W-M-US-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
24,760
22,288
24,517(税込)
8日以内出荷
返品不可
80872976C3020-8N-W-N-US-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
23,380
21,050
23,155(税込)
8日以内出荷
返品不可
80873931C3020-8N-W-T-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/4圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
11,750
10,600
11,660(税込)
8日以内出荷
返品不可
80875855C3020-8N-W-UD-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
16,120
14,513
15,964(税込)
8日以内出荷
返品不可
80875934C3020-8N-W-UK-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,440
19,313
21,244(税込)
8日以内出荷
返品不可
80876013C3020-8N-W-UP-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,100
20,800
22,880(税込)
8日以内出荷
返品不可
80876092C3020-8N-W-US-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,380
21,050
23,155(税込)
8日以内出荷
返品不可
80876171C3020-8N-W-UV-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
19,670
17,713
19,484(税込)
8日以内出荷
返品不可
80876257C3020-8N-W-X1-US-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付IN・OUT流れ逆(右→左)
23,380
21,050
23,155(税込)
8日以内出荷
返品不可
80876731C3020-8N-W-Y-US-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
24,650
22,200
24,420(税込)
8日以内出荷
返品不可
80877212C3020-8N-W-Z0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
12,290
11,138
12,252(税込)
8日以内出荷
返品不可
80841004C3020-10-W-F1T6X10.05~0.85RcRc3/8なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)リリーフ機構付IN・OUT流れ逆(右→左)
12,520
11,575
12,733(税込)
8日以内出荷
返品不可
80843007C3020-10-W-X1-US-A8W0.05~0.85RcRc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付IN・OUT流れ逆(右→左)
23,380
21,050
23,155(税込)
8日以内出荷
返品不可
80845012C3020-10G-W0.05~0.85GG3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
11,630
10,475
11,523(税込)
8日以内出荷
返品不可
80845046C3020-10G-W-A8GW0.05~0.85GG3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,450
12,113
13,324(税込)
8日以内出荷
返品不可
80845021C3020-10G-W-A10GW0.05~0.85GG3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,450
12,113
13,324(税込)
8日以内出荷
返品不可
80845037C3020-10G-W-A15GW0.05~0.85GG3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,450
12,113
13,324(税込)
8日以内出荷
返品不可
80845055C3020-10G-W-F0.05~0.85GG3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
14,220
13,088
14,397(税込)
8日以内出荷
返品不可
80845536C3020-10G-W-F10.05~0.85GG3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
14,220
13,088
14,397(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする