曜日別特売

C4020シリーズ F.Rコンビネーション

C4020シリーズ F.Rコンビネーション - CKDC4020シリーズ F.Rコンビネーション - CKDC4020シリーズ F.Rコンビネーション - CKDC4020シリーズ F.Rコンビネーション - CKDC4020シリーズ F.Rコンビネーション - CKDC4020シリーズ F.Rコンビネーション - CKDC4020シリーズ F.Rコンビネーション - CKDC4020シリーズ F.Rコンビネーション - CKD
内容量1個
全6513種類を絞り込む
設定圧力範囲(MPa)
管接続口径
圧力計
流れ方向
6513種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81134645C4020-8-W-F0.05~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
18,530
16,963
18,659(税込)
15日以内出荷
返品不可
81137725C4020-8-W-L-US0.05~0.35RcRc1/4標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,870
23,288
25,617(税込)
15日以内出荷
返品不可
81136185C4020-8-W-T8-UK-G41P0.05~0.85RcRc1/4なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
24,040
21,688
23,857(税込)
15日以内出荷
返品不可
81139265C4020-8G-W0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
15,940
14,350
15,785(税込)
15日以内出荷
返品不可
81139301C4020-8G-W-A8GW0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
17,760
15,988
17,587(税込)
15日以内出荷
返品不可
81139274C4020-8G-W-A10GW0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
17,760
15,988
17,587(税込)
15日以内出荷
返品不可
81139283C4020-8G-W-A15GW0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
17,760
15,988
17,587(税込)
15日以内出荷
返品不可
81139292C4020-8G-W-A20GW0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
17,760
15,988
17,587(税込)
15日以内出荷
返品不可
81139317C4020-8G-W-F0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
18,530
16,963
18,659(税込)
15日以内出荷
返品不可
81139913C4020-8G-W-F10.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
18,530
16,963
18,659(税込)
15日以内出荷
返品不可
81140516C4020-8G-W-J1-A10GW0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
17,760
15,988
17,587(税込)
15日以内出荷
返品不可
81140561C4020-8G-W-L-US-A10GW0.05~0.35GG1/4標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
27,690
24,925
27,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
81141767C4020-8G-W-M1-US-A10GW0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
29,120
26,225
28,848(税込)
15日以内出荷
返品不可
81141164C4020-8G-W-M-US-A10GW0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
29,120
26,225
28,848(税込)
15日以内出荷
返品不可
81142363C4020-8G-W-N-US-A10GW0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
27,690
24,925
27,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
81143562C4020-8G-W-T-US-A10GW0.05~0.85GG1/4圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,990
23,413
25,754(税込)
15日以内出荷
返品不可
81145845C4020-8G-W-UD-A10GW0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
20,430
18,388
20,227(税込)
15日以内出荷
返品不可
81145942C4020-8G-W-UK-A10GW0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,750
23,188
25,507(税込)
15日以内出荷
返品不可
81146046C4020-8G-W-UP-A10GW0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
27,410
24,675
27,143(税込)
15日以内出荷
返品不可
81146143C4020-8G-W-US-A10GW0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
27,690
24,925
27,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
81146247C4020-8G-W-UV-A10GW0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,980
21,588
23,747(税込)
15日以内出荷
返品不可
81146344C4020-8G-W-X1-US-A10GW0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付IN・OUT流れ逆(右→左)
27,690
24,925
27,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
81146947C4020-8G-W-Y0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
18,380
16,713
18,384(税込)
15日以内出荷
返品不可
81147543C4020-8G-W-Z0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
17,100
15,525
17,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
81148146C4020-8N-W0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
15,940
14,350
15,785(税込)
15日以内出荷
返品不可
81148182C4020-8N-W-A8NW0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
17,760
15,988
17,587(税込)
15日以内出荷
返品不可
81148155C4020-8N-W-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
17,760
15,988
17,587(税込)
15日以内出荷
返品不可
81148164C4020-8N-W-A15NW0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
17,760
15,988
17,587(税込)
15日以内出荷
返品不可
81148173C4020-8N-W-A20NW0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
17,760
15,988
17,587(税込)
15日以内出荷
返品不可
81148191C4020-8N-W-F0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
18,530
16,963
18,659(税込)
15日以内出荷
返品不可
81148794C4020-8N-W-F10.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
18,530
16,963
18,659(税込)
15日以内出荷
返品不可
81149397C4020-8N-W-J1-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
17,760
15,988
17,587(税込)
15日以内出荷
返品不可
81149442C4020-8N-W-L-US-A10NW0.05~0.35NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
27,690
24,925
27,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
81150641C4020-8N-W-M1-US-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
29,120
26,225
28,848(税込)
15日以内出荷
返品不可
81150045C4020-8N-W-M-US-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
29,120
26,225
28,848(税込)
15日以内出荷
返品不可
81151244C4020-8N-W-N-US-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
27,690
24,925
27,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
81152443C4020-8N-W-T-US-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/4圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,990
23,413
25,754(税込)
15日以内出荷
返品不可
81154726C4020-8N-W-UD-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
20,430
18,388
20,227(税込)
15日以内出荷
返品不可
81154823C4020-8N-W-UK-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,750
23,188
25,507(税込)
15日以内出荷
返品不可
81154927C4020-8N-W-UP-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
27,410
24,675
27,143(税込)
15日以内出荷
返品不可
81155024C4020-8N-W-US-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
27,690
24,925
27,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
81155121C4020-8N-W-UV-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,980
21,588
23,747(税込)
15日以内出荷
返品不可
81155225C4020-8N-W-X1-US-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付IN・OUT流れ逆(右→左)
27,690
24,925
27,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
81155821C4020-8N-W-Y0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
18,380
16,713
18,384(税込)
15日以内出荷
返品不可
81156424C4020-8N-W-Z0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
17,100
15,525
17,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
81083974C4020-10-W-FYT8-A10WG40P0.05~0.85RcRc3/8なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
22,790
20,963
23,059(税込)
15日以内出荷
返品不可
81087115C4020-10-W-M1-UV0.05~0.85RcRc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,590
21,250
23,375(税込)
15日以内出荷
返品不可
81085541C4020-10-W-Z-UP-A20W0.05~0.85RcRc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
28,570
25,850
28,435(税込)
15日以内出荷
返品不可
81088707C4020-10G-W0.05~0.85GG3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
15,940
14,350
15,785(税込)
15日以内出荷
返品不可
81088743C4020-10G-W-A8GW0.05~0.85GG3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
17,760
15,988
17,587(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする