曜日別特売

C4040シリーズ W.Mコンビネーション

C4040シリーズ W.Mコンビネーション - CKDC4040シリーズ W.Mコンビネーション - CKDC4040シリーズ W.Mコンビネーション - CKDC4040シリーズ W.Mコンビネーション - CKDC4040シリーズ W.Mコンビネーション - CKDC4040シリーズ W.Mコンビネーション - CKDC4040シリーズ W.Mコンビネーション - CKDC4040シリーズ W.Mコンビネーション - CKD
内容量1個
全5410種類を絞り込む
設定圧力範囲(MPa)
管接続口径
圧力計
流れ方向
5410種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81273141C4040-8-W-F0.1~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
29,770
27,388
30,127(税込)
8日以内出荷
返品不可
81275117C4040-8-W-M-A8W0.1~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
29,280
26,363
28,999(税込)
8日以内出荷
返品不可
81276991C4040-8G-W0.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
24,600
22,138
24,352(税込)
8日以内出荷
返品不可
81277034C4040-8G-W-A8GW0.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
26,420
23,775
26,153(税込)
8日以内出荷
返品不可
81277007C4040-8G-W-A10GW0.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
26,420
23,775
26,153(税込)
8日以内出荷
返品不可
81277016C4040-8G-W-A15GW0.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
26,420
23,775
26,153(税込)
8日以内出荷
返品不可
81277025C4040-8G-W-A20GW0.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
26,420
23,775
26,153(税込)
8日以内出荷
返品不可
81277043C4040-8G-W-F0.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
29,770
27,388
30,127(税込)
8日以内出荷
返品不可
81277542C4040-8G-W-F10.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
29,770
27,388
30,127(税込)
8日以内出荷
返品不可
81278041C4040-8G-W-J1-A10GW0.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
26,420
23,775
26,153(税込)
8日以内出荷
返品不可
81278093C4040-8G-W-L-UK-A10GW0.1~0.35GG1/4標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
34,410
30,975
34,073(税込)
8日以内出荷
返品不可
81279091C4040-8G-W-M1-A10GW0.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
29,280
26,363
28,999(税込)
8日以内出荷
返品不可
81278592C4040-8G-W-M-A10GW0.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
29,280
26,363
28,999(税込)
8日以内出荷
返品不可
81279597C4040-8G-W-N-UK-A10GW0.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
34,410
30,975
34,073(税込)
8日以内出荷
返品不可
81280595C4040-8G-W-T-A10GW0.1~0.85GG1/4圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
24,720
22,263
24,489(税込)
8日以内出荷
返品不可
81282494C4040-8G-W-UK-A10GW0.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
34,410
30,975
34,073(税込)
8日以内出荷
返品不可
81282591C4040-8G-W-UP-A10GW0.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
36,070
32,463
35,709(税込)
8日以内出荷
返品不可
81282695C4040-8G-W-US-A10GW0.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
34,990
31,500
34,650(税込)
8日以内出荷
返品不可
81282792C4040-8G-W-UV-A10GW0.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
32,640
29,375
32,313(税込)
8日以内出荷
返品不可
81282896C4040-8G-W-X1-UK-A10GW0.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付逆流れ(右→左)
34,410
30,975
34,073(税込)
8日以内出荷
返品不可
81283395C4040-8G-W-Y0.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
27,040
24,500
26,950(税込)
8日以内出荷
返品不可
81283894C4040-8G-W-Z0.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
26,910
24,475
26,923(税込)
8日以内出荷
返品不可
81284393C4040-8N-W0.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
24,600
22,138
24,352(税込)
8日以内出荷
返品不可
81284436C4040-8N-W-A8NW0.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
26,420
23,775
26,153(税込)
8日以内出荷
返品不可
81284402C4040-8N-W-A10NW0.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
26,420
23,775
26,153(税込)
8日以内出荷
返品不可
81284411C4040-8N-W-A15NW0.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
26,420
23,775
26,153(税込)
8日以内出荷
返品不可
81284427C4040-8N-W-A20NW0.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
26,420
23,775
26,153(税込)
8日以内出荷
返品不可
81284445C4040-8N-W-F0.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
29,770
27,388
30,127(税込)
8日以内出荷
返品不可
81284944C4040-8N-W-F10.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
29,770
27,388
30,127(税込)
8日以内出荷
返品不可
81285443C4040-8N-W-J1-A10NW0.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
26,420
23,775
26,153(税込)
8日以内出荷
返品不可
81285495C4040-8N-W-L-UK-A10NW0.1~0.35NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
34,410
30,975
34,073(税込)
8日以内出荷
返品不可
81286493C4040-8N-W-M1-A10NW0.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
29,280
26,363
28,999(税込)
8日以内出荷
返品不可
81285994C4040-8N-W-M-A10NW0.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
29,280
26,363
28,999(税込)
8日以内出荷
返品不可
81286992C4040-8N-W-N-UK-A10NW0.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
34,410
30,975
34,073(税込)
8日以内出荷
返品不可
81287997C4040-8N-W-T-A10NW0.1~0.85NPTNPT1/4圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
24,720
22,263
24,489(税込)
8日以内出荷
返品不可
81289896C4040-8N-W-UK-A10NW0.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
34,410
30,975
34,073(税込)
8日以内出荷
返品不可
81289993C4040-8N-W-UP-A10NW0.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
36,070
32,463
35,709(税込)
8日以内出荷
返品不可
81290097C4040-8N-W-US-A10NW0.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
34,990
31,500
34,650(税込)
8日以内出荷
返品不可
81290194C4040-8N-W-UV-A10NW0.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
32,640
29,375
32,313(税込)
8日以内出荷
返品不可
81290291C4040-8N-W-X1-UK-A10NW0.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付逆流れ(右→左)
34,410
30,975
34,073(税込)
8日以内出荷
返品不可
81290797C4040-8N-W-Y0.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
27,040
24,500
26,950(税込)
8日以内出荷
返品不可
81291296C4040-8N-W-Z0.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
26,910
24,475
26,923(税込)
8日以内出荷
返品不可
81229942C4040-10-W-F1T8-A8W0.1~0.85RcRc3/8なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
29,890
27,513
30,264(税込)
8日以内出荷
返品不可
81231927C4040-10-W-M-A8W0.1~0.85RcRc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
29,280
26,363
28,999(税込)
8日以内出荷
返品不可
81233801C4040-10G-W0.1~0.85GG3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
24,600
22,138
24,352(税込)
8日以内出荷
返品不可
81233844C4040-10G-W-A8GW0.1~0.85GG3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
26,420
23,775
26,153(税込)
8日以内出荷
返品不可
81233817C4040-10G-W-A10GW0.1~0.85GG3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
26,420
23,775
26,153(税込)
8日以内出荷
返品不可
81233826C4040-10G-W-A15GW0.1~0.85GG3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
26,420
23,775
26,153(税込)
8日以内出荷
返品不可
81233835C4040-10G-W-A20GW0.1~0.85GG3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
26,420
23,775
26,153(税込)
8日以内出荷
返品不可
81233853C4040-10G-W-F0.1~0.85GG3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
29,770
27,388
30,127(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする