曜日別特売

C4050シリーズ R.Mコンビネーション

C4050シリーズ R.Mコンビネーション - CKDC4050シリーズ R.Mコンビネーション - CKDC4050シリーズ R.Mコンビネーション - CKDC4050シリーズ R.Mコンビネーション - CKDC4050シリーズ R.Mコンビネーション - CKDC4050シリーズ R.Mコンビネーション - CKDC4050シリーズ R.Mコンビネーション - CKDC4050シリーズ R.Mコンビネーション - CKD
内容量1個
全1055種類を絞り込む
設定圧力範囲(MPa)
管接続口径
圧力計
流れ方向
1055種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81299111C4050-8-W-F10.1~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,840
21,725
23,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
81299784C4050-8G-W-F10.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,840
21,725
23,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
81301062C4050-8N-W-F10.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,840
21,725
23,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
81291795C4050-10-W-F10.1~0.85RcRc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,840
21,725
23,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
81292486C4050-10G-W-F10.1~0.85GG3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,840
21,725
23,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
81293764C4050-10N-W-F10.1~0.85NPTNPT3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,840
21,725
23,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
81295042C4050-15-W-F10.1~0.85RcRc1/2標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,840
21,725
23,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
81295724C4050-15G-W-F10.1~0.85GG1/2標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,840
21,725
23,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
81297002C4050-15N-W-F10.1~0.85NPTNPT1/2標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,840
21,725
23,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
81298287C4050-20-W-F10.1~0.85RcRc3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
26,480
24,100
26,510(税込)
8日以内出荷
返品不可
81298472C4050-20G-W-F10.1~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
26,480
24,100
26,510(税込)
8日以内出荷
返品不可
81298795C4050-20N-W-F10.1~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
26,480
24,100
26,510(税込)
8日以内出荷
返品不可
81299127C4050-8-W-F1-A10W0.1~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,660
23,363
25,699(税込)
8日以内出荷
返品不可
81299793C4050-8G-W-F1-J10.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,840
21,725
23,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
81301071C4050-8N-W-F1-J10.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,840
21,725
23,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
81291804C4050-10-W-F1-A10W0.1~0.85RcRc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,660
23,363
25,699(税込)
8日以内出荷
返品不可
81292495C4050-10G-W-F1-J10.1~0.85GG3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,840
21,725
23,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
81293773C4050-10N-W-F1-J10.1~0.85NPTNPT3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,840
21,725
23,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
81295051C4050-15-W-F1-A10W0.1~0.85RcRc1/2標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,660
23,363
25,699(税込)
8日以内出荷
返品不可
81295733C4050-15G-W-F1-J10.1~0.85GG1/2標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,840
21,725
23,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
81297011C4050-15N-W-F1-J10.1~0.85NPTNPT1/2標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,840
21,725
23,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
81298481C4050-20G-W-F1-J10.1~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
26,480
24,100
26,510(税込)
8日以内出荷
返品不可
81298804C4050-20N-W-F1-J10.1~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
26,480
24,100
26,510(税込)
8日以内出荷
返品不可
81299136C4050-8-W-F1-A15W0.1~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,660
23,363
25,699(税込)
8日以内出荷
返品不可
81299802C4050-8G-W-F1-A10GW0.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,660
23,363
25,699(税込)
8日以内出荷
返品不可
81301087C4050-8N-W-F1-A10NW0.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,660
23,363
25,699(税込)
8日以内出荷
返品不可
81291813C4050-10-W-F1-A15W0.1~0.85RcRc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,660
23,363
25,699(税込)
8日以内出荷
返品不可
81292504C4050-10G-W-F1-A10GW0.1~0.85GG3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,660
23,363
25,699(税込)
8日以内出荷
返品不可
81293782C4050-10N-W-F1-A10NW0.1~0.85NPTNPT3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,660
23,363
25,699(税込)
8日以内出荷
返品不可
81295067C4050-15-W-F1-A15W0.1~0.85RcRc1/2標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,660
23,363
25,699(税込)
8日以内出荷
返品不可
81295742C4050-15G-W-F1-A10GW0.1~0.85GG1/2標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,660
23,363
25,699(税込)
8日以内出荷
返品不可
81297027C4050-15N-W-F1-A10NW0.1~0.85NPTNPT1/2標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,660
23,363
25,699(税込)
8日以内出荷
返品不可
81298305C4050-20-W-Z0.1~0.85RcRc3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,050
22,663
24,929(税込)
8日以内出荷
返品不可
81299145C4050-8-W-F1-A20W0.1~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,660
23,363
25,699(税込)
8日以内出荷
返品不可
81299811C4050-8G-W-F1-A15GW0.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,660
23,363
25,699(税込)
8日以内出荷
返品不可
81301096C4050-8N-W-F1-A15NW0.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,660
23,363
25,699(税込)
8日以内出荷
返品不可
81291822C4050-10-W-F1-A20W0.1~0.85RcRc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,660
23,363
25,699(税込)
8日以内出荷
返品不可
81292513C4050-10G-W-F1-A15GW0.1~0.85GG3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,660
23,363
25,699(税込)
8日以内出荷
返品不可
81293791C4050-10N-W-F1-A15NW0.1~0.85NPTNPT3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,660
23,363
25,699(税込)
8日以内出荷
返品不可
81295076C4050-15-W-F1-A20W0.1~0.85RcRc1/2標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,660
23,363
25,699(税込)
8日以内出荷
返品不可
81295751C4050-15G-W-F1-A15GW0.1~0.85GG1/2標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,660
23,363
25,699(税込)
8日以内出荷
返品不可
81297036C4050-15N-W-F1-A15NW0.1~0.85NPTNPT1/2標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,660
23,363
25,699(税込)
8日以内出荷
返品不可
81298314C4050-20-W-T8-G41P0.1~0.85RcRc3/4なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
24,000
21,625
23,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
81299154C4050-8-W-F1-A8W0.1~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,660
23,363
25,699(税込)
8日以内出荷
返品不可
81299827C4050-8G-W-F1-A20GW0.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,660
23,363
25,699(税込)
8日以内出荷
返品不可
81301105C4050-8N-W-F1-A20NW0.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,660
23,363
25,699(税込)
8日以内出荷
返品不可
81291831C4050-10-W-F1-A8W0.1~0.85RcRc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,660
23,363
25,699(税込)
8日以内出荷
返品不可
81292522C4050-10G-W-F1-A20GW0.1~0.85GG3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,660
23,363
25,699(税込)
8日以内出荷
返品不可
81293807C4050-10N-W-F1-A20NW0.1~0.85NPTNPT3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,660
23,363
25,699(税込)
8日以内出荷
返品不可
81295085C4050-15-W-F1-A8W0.1~0.85RcRc1/2標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,660
23,363
25,699(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする