C6020シリーズ F.Rコンビネーション

C6020シリーズ F.Rコンビネーション - CKDC6020シリーズ F.Rコンビネーション - CKDC6020シリーズ F.Rコンビネーション - CKDC6020シリーズ F.Rコンビネーション - CKDC6020シリーズ F.Rコンビネーション - CKDC6020シリーズ F.Rコンビネーション - CKDC6020シリーズ F.Rコンビネーション - CKDC6020シリーズ F.Rコンビネーション - CKD
内容量1個
全2307種類を絞り込む
設定圧力範囲(MPa)
管接続口径
圧力計
流れ方向
2307種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81315823C6020-20-W-Q-UK-A32W0.05~0.85RcRc3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,210
38,900
42,790(税込)
15日以内出荷
返品不可
81317205C6020-20G-W0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
22,500
20,250
22,275(税込)
15日以内出荷
返品不可
81317214C6020-20G-W-A20GW0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
28,000
25,200
27,720(税込)
15日以内出荷
返品不可
81317223C6020-20G-W-A25GW0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
28,000
25,200
27,720(税込)
15日以内出荷
返品不可
81317232C6020-20G-W-A32GW0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
28,000
25,200
27,720(税込)
15日以内出荷
返品不可
81317564C6020-20G-W-F1-UK-A20GW0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
44,700
40,225
44,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
81317241C6020-20G-W-F-UK-A20GW0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
44,700
40,225
44,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
81317887C6020-20G-W-J1-A20GW0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
28,000
25,200
27,720(税込)
15日以内出荷
返品不可
81317923C6020-20G-W-L-UK-A20GW0.05~0.35GG3/4標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
42,110
37,900
41,690(税込)
15日以内出荷
返品不可
81318246C6020-20G-W-M0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,930
21,550
23,705(税込)
15日以内出荷
返品不可
81318562C6020-20G-W-M10.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,930
21,550
23,705(税込)
15日以内出荷
返品不可
81318885C6020-20G-W-N-UK-A20GW0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
42,110
37,900
41,690(税込)
15日以内出荷
返品不可
81319201C6020-20G-W-Q-UK-A20GW0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,210
38,900
42,790(税込)
15日以内出荷
返品不可
81319847C6020-20G-W-T0.05~0.85GG3/4圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
20,800
18,738
20,612(税込)
15日以内出荷
返品不可
81321125C6020-20G-W-UD-A20GW0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
32,230
29,000
31,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
81321204C6020-20G-W-UK-A20GW0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
42,110
37,900
41,690(税込)
15日以内出荷
返品不可
81321283C6020-20G-W-US-A20GW0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
41,360
37,225
40,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
81321362C6020-20G-W-X1-UK-A20GW0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付IN・OUT流れ逆(右→左)
42,110
37,900
41,690(税込)
15日以内出荷
返品不可
81321685C6020-20G-W-Y0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
30,170
27,175
29,893(税込)
15日以内出荷
返品不可
81322001C6020-20G-W-Z0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,660
21,425
23,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
81322324C6020-20N-W0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
22,500
20,250
22,275(税込)
15日以内出荷
返品不可
81322333C6020-20N-W-A20NW0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
28,000
25,200
27,720(税込)
15日以内出荷
返品不可
81322342C6020-20N-W-A25NW0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
28,000
25,200
27,720(税込)
15日以内出荷
返品不可
81322351C6020-20N-W-A32NW0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
28,000
25,200
27,720(税込)
15日以内出荷
返品不可
81322683C6020-20N-W-F1-UK-A20NW0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
44,700
40,225
44,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
81322367C6020-20N-W-F-UK-A20NW0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
44,700
40,225
44,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
81323006C6020-20N-W-J1-A20NW0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
28,000
25,200
27,720(税込)
15日以内出荷
返品不可
81323042C6020-20N-W-L-UK-A20NW0.05~0.35NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
42,110
37,900
41,690(税込)
15日以内出荷
返品不可
81323365C6020-20N-W-M0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,930
21,550
23,705(税込)
15日以内出荷
返品不可
81323681C6020-20N-W-M10.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,930
21,550
23,705(税込)
15日以内出荷
返品不可
81324004C6020-20N-W-N-UK-A20NW0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
42,110
37,900
41,690(税込)
15日以内出荷
返品不可
81324327C6020-20N-W-Q-UK-A20NW0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,210
38,900
42,790(税込)
15日以内出荷
返品不可
81324966C6020-20N-W-T0.05~0.85NPTNPT3/4圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
20,800
18,738
20,612(税込)
15日以内出荷
返品不可
81326244C6020-20N-W-UD-A20NW0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
32,230
29,000
31,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
81326323C6020-20N-W-UK-A20NW0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
42,110
37,900
41,690(税込)
15日以内出荷
返品不可
81326402C6020-20N-W-US-A20NW0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
41,360
37,225
40,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
81326481C6020-20N-W-X1-UK-A20NW0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付IN・OUT流れ逆(右→左)
42,110
37,900
41,690(税込)
15日以内出荷
返品不可
81326804C6020-20N-W-Y0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
30,170
27,175
29,893(税込)
15日以内出荷
返品不可
81327127C6020-20N-W-Z0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,660
21,425
23,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
81328807C6020-25-W-L-UK-A25W0.05~0.35RcRc1標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
42,110
37,900
41,690(税込)
15日以内出荷
返品不可
81330173C6020-25G-W0.05~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
22,500
20,250
22,275(税込)
15日以内出荷
返品不可
81330182C6020-25G-W-A20GW0.05~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
28,000
25,200
27,720(税込)
15日以内出荷
返品不可
81330191C6020-25G-W-A25GW0.05~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
28,000
25,200
27,720(税込)
15日以内出荷
返品不可
81330207C6020-25G-W-A32GW0.05~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
28,000
25,200
27,720(税込)
15日以内出荷
返品不可
81330532C6020-25G-W-F1-UK-A20GW0.05~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
44,700
40,225
44,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
81330216C6020-25G-W-F-UK-A20GW0.05~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
44,700
40,225
44,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
81330855C6020-25G-W-J1-A20GW0.05~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
28,000
25,200
27,720(税込)
15日以内出荷
返品不可
81330891C6020-25G-W-L-UK-A20GW0.05~0.35GG1標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
42,110
37,900
41,690(税込)
15日以内出荷
返品不可
81331214C6020-25G-W-M0.05~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,930
21,550
23,705(税込)
15日以内出荷
返品不可
81331537C6020-25G-W-M10.05~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,930
21,550
23,705(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする