C6030シリーズ F.M.Rコンビネーション

C6030シリーズ F.M.Rコンビネーション - CKDC6030シリーズ F.M.Rコンビネーション - CKDC6030シリーズ F.M.Rコンビネーション - CKDC6030シリーズ F.M.Rコンビネーション - CKDC6030シリーズ F.M.Rコンビネーション - CKDC6030シリーズ F.M.Rコンビネーション - CKDC6030シリーズ F.M.Rコンビネーション - CKDC6030シリーズ F.M.Rコンビネーション - CKD
内容量1個
全2302種類を絞り込む
設定圧力範囲(MPa)
管接続口径
圧力計
流れ方向
2302種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81340411C6030-20-W-F0.05~0.85RcRc3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
51,980
47,388
52,127(税込)
15日以内出荷
返品不可
81341775C6030-20-W-M1-A20W0.05~0.85RcRc3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
55,170
49,675
54,643(税込)
15日以内出荷
返品不可
81343132C6030-20G-W0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
46,810
42,138
46,352(税込)
15日以内出荷
返品不可
81343141C6030-20G-W-A20GW0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
52,310
47,088
51,797(税込)
15日以内出荷
返品不可
81343157C6030-20G-W-A25GW0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
52,310
47,088
51,797(税込)
15日以内出荷
返品不可
81343166C6030-20G-W-A32GW0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
52,310
47,088
51,797(税込)
15日以内出荷
返品不可
81343175C6030-20G-W-F0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
51,980
47,388
52,127(税込)
15日以内出荷
返品不可
81343491C6030-20G-W-F10.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
51,980
47,388
52,127(税込)
15日以内出荷
返品不可
81343814C6030-20G-W-J10.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
46,810
42,138
46,352(税込)
15日以内出荷
返品不可
81343857C6030-20G-W-L-US0.05~0.35GG3/4標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
59,240
53,338
58,672(税込)
15日以内出荷
返品不可
81344496C6030-20G-W-M1-US0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
62,100
55,925
61,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
81344173C6030-20G-W-M-US0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
62,100
55,925
61,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
81344812C6030-20G-W-N-US0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
59,240
53,338
58,672(税込)
15日以内出荷
返品不可
81345135C6030-20G-W-Q-US0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
61,440
55,325
60,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
81345774C6030-20G-W-T-US0.05~0.85GG3/4圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
57,540
51,825
57,008(税込)
15日以内出荷
返品不可
81347052C6030-20G-W-UD0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
50,110
45,113
49,624(税込)
15日以内出荷
返品不可
81347131C6030-20G-W-UK0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
60,120
54,125
59,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
81347217C6030-20G-W-US0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
59,240
53,338
58,672(税込)
15日以内出荷
返品不可
81347296C6030-20G-W-X1-US0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付逆流れ(右→左)
59,240
53,338
58,672(税込)
15日以内出荷
返品不可
81347612C6030-20G-W-Y-US0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
66,910
60,263
66,289(税込)
15日以内出荷
返品不可
81347935C6030-20G-W-Z0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
49,120
44,475
48,923(税込)
15日以内出荷
返品不可
81348251C6030-20N-W0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
46,810
42,138
46,352(税込)
15日以内出荷
返品不可
81348267C6030-20N-W-A20NW0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
52,310
47,088
51,797(税込)
15日以内出荷
返品不可
81348276C6030-20N-W-A25NW0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
52,310
47,088
51,797(税込)
15日以内出荷
返品不可
81348285C6030-20N-W-A32NW0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
52,310
47,088
51,797(税込)
15日以内出荷
返品不可
81348294C6030-20N-W-F0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
51,980
47,388
52,127(税込)
15日以内出荷
返品不可
81348617C6030-20N-W-F10.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
51,980
47,388
52,127(税込)
15日以内出荷
返品不可
81348933C6030-20N-W-J10.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
46,810
42,138
46,352(税込)
15日以内出荷
返品不可
81348976C6030-20N-W-L-US0.05~0.35NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
59,240
53,338
58,672(税込)
15日以内出荷
返品不可
81349615C6030-20N-W-M1-US0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
62,100
55,925
61,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
81349292C6030-20N-W-M-US0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
62,100
55,925
61,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
81349931C6030-20N-W-N-US0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
59,240
53,338
58,672(税込)
15日以内出荷
返品不可
81350254C6030-20N-W-Q-US0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
61,440
55,325
60,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
81350893C6030-20N-W-T-US0.05~0.85NPTNPT3/4圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
57,540
51,825
57,008(税込)
15日以内出荷
返品不可
81352171C6030-20N-W-UD0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
50,110
45,113
49,624(税込)
15日以内出荷
返品不可
81352257C6030-20N-W-UK0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
60,120
54,125
59,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
81352336C6030-20N-W-US0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
59,240
53,338
58,672(税込)
15日以内出荷
返品不可
81352415C6030-20N-W-X1-US0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付逆流れ(右→左)
59,240
53,338
58,672(税込)
15日以内出荷
返品不可
81352731C6030-20N-W-Y-US0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
66,910
60,263
66,289(税込)
15日以内出荷
返品不可
81353054C6030-20N-W-Z0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
49,120
44,475
48,923(税込)
15日以内出荷
返品不可
81353377C6030-25-W-F0.05~0.85RcRc1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
51,980
47,388
52,127(税込)
15日以内出荷
返品不可
81354725C6030-25-W-M1-A25W0.05~0.85RcRc1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
55,170
49,675
54,643(税込)
15日以内出荷
返品不可
81356073C6030-25G-W0.05~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
46,810
42,138
46,352(税込)
15日以内出荷
返品不可
81356082C6030-25G-W-A20GW0.05~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
52,310
47,088
51,797(税込)
15日以内出荷
返品不可
81356091C6030-25G-W-A25GW0.05~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
52,310
47,088
51,797(税込)
15日以内出荷
返品不可
81356107C6030-25G-W-A32GW0.05~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
52,310
47,088
51,797(税込)
15日以内出荷
返品不可
81356116C6030-25G-W-F0.05~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
51,980
47,388
52,127(税込)
15日以内出荷
返品不可
81356432C6030-25G-W-F10.05~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
51,980
47,388
52,127(税込)
15日以内出荷
返品不可
81356755C6030-25G-W-J10.05~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
46,810
42,138
46,352(税込)
15日以内出荷
返品不可
81356791C6030-25G-W-L-US0.05~0.35GG1標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
59,240
53,338
58,672(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする