C6050シリーズ R.Mコンビネーション

C6050シリーズ R.Mコンビネーション - CKDC6050シリーズ R.Mコンビネーション - CKDC6050シリーズ R.Mコンビネーション - CKDC6050シリーズ R.Mコンビネーション - CKDC6050シリーズ R.Mコンビネーション - CKDC6050シリーズ R.Mコンビネーション - CKDC6050シリーズ R.Mコンビネーション - CKDC6050シリーズ R.Mコンビネーション - CKD
内容量1個
全560種類を絞り込む
設定圧力範囲(MPa)
管接続口径
圧力計
流れ方向
560種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81366354C6050-20-W-Z0.1~0.85RcRc3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
37,780
34,138
37,552(税込)
8日以内出荷
返品不可
81369154C6050-25-W-Z0.1~0.85RcRc1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
37,780
34,138
37,552(税込)
8日以内出荷
返品不可
81366363C6050-20-W-Z-A20W0.1~0.85RcRc3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,280
39,088
42,997(税込)
8日以内出荷
返品不可
81369163C6050-25-W-Z-A20W0.1~0.85RcRc1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,280
39,088
42,997(税込)
8日以内出荷
返品不可
81366372C6050-20-W-Z-A25W0.1~0.85RcRc3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,280
39,088
42,997(税込)
8日以内出荷
返品不可
81369172C6050-25-W-Z-A25W0.1~0.85RcRc1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,280
39,088
42,997(税込)
8日以内出荷
返品不可
81366381C6050-20-W-Z-A32W0.1~0.85RcRc3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,280
39,088
42,997(税込)
8日以内出荷
返品不可
81369181C6050-25-W-Z-A32W0.1~0.85RcRc1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,280
39,088
42,997(税込)
8日以内出荷
返品不可
81366397C6050-20-W-T8-G41P0.1~0.85RcRc3/4なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
36,730
33,100
36,410(税込)
8日以内出荷
返品不可
81366975C6050-20G-W-Z0.1~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
37,780
34,138
37,552(税込)
8日以内出荷
返品不可
81368086C6050-20N-W-Z0.1~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
37,780
34,138
37,552(税込)
8日以内出荷
返品不可
81369197C6050-25-W-T8-G41P0.1~0.85RcRc1なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
36,730
33,100
36,410(税込)
8日以内出荷
返品不可
81369775C6050-25G-W-Z0.1~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
37,780
34,138
37,552(税込)
8日以内出荷
返品不可
81370886C6050-25N-W-Z0.1~0.85NPTNPT1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
37,780
34,138
37,552(税込)
8日以内出荷
返品不可
81366406C6050-20-W-T6-R20.1~0.85RcRc3/4なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
44,600
40,175
44,193(税込)
8日以内出荷
返品不可
81366984C6050-20G-W-Z-J10.1~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
37,780
34,138
37,552(税込)
8日以内出荷
返品不可
81368095C6050-20N-W-Z-J10.1~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
37,780
34,138
37,552(税込)
8日以内出荷
返品不可
81369206C6050-25-W-T6-R20.1~0.85RcRc1なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
44,600
40,175
44,193(税込)
8日以内出荷
返品不可
81369784C6050-25G-W-Z-J10.1~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
37,780
34,138
37,552(税込)
8日以内出荷
返品不可
81370895C6050-25N-W-Z-J10.1~0.85NPTNPT1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
37,780
34,138
37,552(税込)
8日以内出荷
返品不可
81366415C6050-20-W-T0.1~0.85RcRc3/4圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
34,920
31,450
34,595(税込)
8日以内出荷
返品不可
81366993C6050-20G-W-Z-A20GW0.1~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,280
39,088
42,997(税込)
8日以内出荷
返品不可
81368104C6050-20N-W-Z-A20NW0.1~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,280
39,088
42,997(税込)
8日以内出荷
返品不可
81369215C6050-25-W-T0.1~0.85RcRc1圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
34,920
31,450
34,595(税込)
8日以内出荷
返品不可
81369793C6050-25G-W-Z-A20GW0.1~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,280
39,088
42,997(税込)
8日以内出荷
返品不可
81370904C6050-25N-W-Z-A20NW0.1~0.85NPTNPT1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,280
39,088
42,997(税込)
8日以内出荷
返品不可
81366424C6050-20-W-T60.1~0.85RcRc3/4なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
34,920
31,450
34,595(税込)
8日以内出荷
返品不可
81367002C6050-20G-W-Z-A25GW0.1~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,280
39,088
42,997(税込)
8日以内出荷
返品不可
81368113C6050-20N-W-Z-A25NW0.1~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,280
39,088
42,997(税込)
8日以内出荷
返品不可
81369224C6050-25-W-T60.1~0.85RcRc1なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
34,920
31,450
34,595(税込)
8日以内出荷
返品不可
81369802C6050-25G-W-Z-A25GW0.1~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,280
39,088
42,997(税込)
8日以内出荷
返品不可
81370913C6050-25N-W-Z-A25NW0.1~0.85NPTNPT1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,280
39,088
42,997(税込)
8日以内出荷
返品不可
81366433C6050-20-W-T80.1~0.85RcRc3/4なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
34,920
31,450
34,595(税込)
8日以内出荷
返品不可
81367011C6050-20G-W-Z-A32GW0.1~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,280
39,088
42,997(税込)
8日以内出荷
返品不可
81368122C6050-20N-W-Z-A32NW0.1~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,280
39,088
42,997(税込)
8日以内出荷
返品不可
81369233C6050-25-W-T80.1~0.85RcRc1なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
34,920
31,450
34,595(税込)
8日以内出荷
返品不可
81369811C6050-25G-W-Z-A32GW0.1~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,280
39,088
42,997(税込)
8日以内出荷
返品不可
81370922C6050-25N-W-Z-A32NW0.1~0.85NPTNPT1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,280
39,088
42,997(税込)
8日以内出荷
返品不可
81366442C6050-20-W-T6-A20W0.1~0.85RcRc3/4なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
40,420
36,400
40,040(税込)
8日以内出荷
返品不可
81367027C6050-20G-W-Z-J1-A20GW0.1~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,280
39,088
42,997(税込)
8日以内出荷
返品不可
81368131C6050-20N-W-Z-J1-A20NW0.1~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,280
39,088
42,997(税込)
8日以内出荷
返品不可
81369242C6050-25-W-T6-A20W0.1~0.85RcRc1なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
40,420
36,400
40,040(税込)
8日以内出荷
返品不可
81369827C6050-25G-W-Z-J1-A20GW0.1~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,280
39,088
42,997(税込)
8日以内出荷
返品不可
81370931C6050-25N-W-Z-J1-A20NW0.1~0.85NPTNPT1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,280
39,088
42,997(税込)
8日以内出荷
返品不可
81366451C6050-20-W-T6-A25W0.1~0.85RcRc3/4なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
40,420
36,400
40,040(税込)
8日以内出荷
返品不可
81367036C6050-20G-W-Z-J1-A25GW0.1~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,280
39,088
42,997(税込)
8日以内出荷
返品不可
81368147C6050-20N-W-Z-J1-A25NW0.1~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,280
39,088
42,997(税込)
8日以内出荷
返品不可
81369251C6050-25-W-T6-A25W0.1~0.85RcRc1なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
40,420
36,400
40,040(税込)
8日以内出荷
返品不可
81369836C6050-25G-W-Z-J1-A25GW0.1~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,280
39,088
42,997(税込)
8日以内出荷
返品不可
81370947C6050-25N-W-Z-J1-A25NW0.1~0.85NPTNPT1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,280
39,088
42,997(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする