曜日別特売

C8000シリーズ F.R.Lコンビネーション

C8000シリーズ F.R.Lコンビネーション - CKDC8000シリーズ F.R.Lコンビネーション - CKDC8000シリーズ F.R.Lコンビネーション - CKDC8000シリーズ F.R.Lコンビネーション - CKDC8000シリーズ F.R.Lコンビネーション - CKDC8000シリーズ F.R.Lコンビネーション - CKDC8000シリーズ F.R.Lコンビネーション - CKDC8000シリーズ F.R.Lコンビネーション - CKD
内容量1個
2709件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81404041C8000-20-W-N-US-A25W0.05~0.85RcRc3/4標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
56,700
51,038
56,142(税込)
15日以内出荷
返品不可
81402657C8000-20-W-Z0.05~0.85RcRc3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
44,270
40,100
44,110(税込)
15日以内出荷
返品不可
81405441C8000-20G-W0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
41,960
37,763
41,539(税込)
15日以内出荷
返品不可
81405457C8000-20G-W-A20GW0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
47,460
42,713
46,984(税込)
15日以内出荷
返品不可
81405466C8000-20G-W-A25GW0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
47,460
42,713
46,984(税込)
15日以内出荷
返品不可
81405475C8000-20G-W-A32GW0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
47,460
42,713
46,984(税込)
15日以内出荷
返品不可
81405484C8000-20G-W-C0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
42,260
38,063
41,869(税込)
15日以内出荷
返品不可
81406123C8000-20G-W-F1-US-A20GW0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
59,280
53,363
58,699(税込)
15日以内出荷
返品不可
81405807C8000-20G-W-F-US-A20GW0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
59,280
53,363
58,699(税込)
15日以内出荷
返品不可
81406446C8000-20G-W-FF0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
47,460
42,788
47,067(税込)
15日以内出荷
返品不可
81406762C8000-20G-W-FF10.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
47,460
42,788
47,067(税込)
15日以内出荷
返品不可
81407085C8000-20G-W-J1-A20GW0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
47,460
42,713
46,984(税込)
15日以内出荷
返品不可
81407121C8000-20G-W-L-US0.05~0.35GG3/4標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
51,200
46,088
50,697(税込)
15日以内出荷
返品不可
81407767C8000-20G-W-M1-US0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
54,060
48,675
53,543(税込)
15日以内出荷
返品不可
81407444C8000-20G-W-M-US0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
54,060
48,675
53,543(税込)
15日以内出荷
返品不可
81408083C8000-20G-W-N-US0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
51,200
46,088
50,697(税込)
15日以内出荷
返品不可
81408406C8000-20G-W-Q-US0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
52,300
47,088
51,797(税込)
15日以内出荷
返品不可
81408722C8000-20G-W-T-US0.05~0.85GG3/4圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
49,500
44,563
49,019(税込)
15日以内出荷
返品不可
81409605C8000-20G-W-UD-A20GW0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
50,760
45,688
50,257(税込)
15日以内出荷
返品不可
81409684C8000-20G-W-UK-A20GW0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
60,770
54,700
60,170(税込)
15日以内出荷
返品不可
81409763C8000-20G-W-US0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
51,200
46,088
50,697(税込)
15日以内出荷
返品不可
81409842C8000-20G-W-X1-US0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付逆流れ(右→左)
51,200
46,088
50,697(税込)
15日以内出荷
返品不可
81410165C8000-20G-W-Y-US0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
58,870
52,988
58,287(税込)
15日以内出荷
返品不可
81410481C8000-20G-W-Z0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
44,270
40,100
44,110(税込)
15日以内出荷
返品不可
81410804C8000-20N-W0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
41,960
37,763
41,539(税込)
15日以内出荷
返品不可
81410813C8000-20N-W-A20NW0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
47,460
42,713
46,984(税込)
15日以内出荷
返品不可
81410822C8000-20N-W-A25NW0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
47,460
42,713
46,984(税込)
15日以内出荷
返品不可
81410831C8000-20N-W-A32NW0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
47,460
42,713
46,984(税込)
15日以内出荷
返品不可
81410847C8000-20N-W-C0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
42,260
38,063
41,869(税込)
15日以内出荷
返品不可
81411486C8000-20N-W-F1-US-A20NW0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
59,280
53,363
58,699(税込)
15日以内出荷
返品不可
81411163C8000-20N-W-F-US-A20NW0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
59,280
53,363
58,699(税込)
15日以内出荷
返品不可
81411802C8000-20N-W-FF0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
47,460
42,788
47,067(税込)
15日以内出荷
返品不可
81412125C8000-20N-W-FF10.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
47,460
42,788
47,067(税込)
15日以内出荷
返品不可
81412441C8000-20N-W-J1-A20NW0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
47,460
42,713
46,984(税込)
15日以内出荷
返品不可
81412484C8000-20N-W-L-US0.05~0.35NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
51,200
46,088
50,697(税込)
15日以内出荷
返品不可
81413123C8000-20N-W-M1-US0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
54,060
48,675
53,543(税込)
15日以内出荷
返品不可
81412807C8000-20N-W-M-US0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
54,060
48,675
53,543(税込)
15日以内出荷
返品不可
81413446C8000-20N-W-N-US0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
51,200
46,088
50,697(税込)
15日以内出荷
返品不可
81413762C8000-20N-W-Q-US0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
52,300
47,088
51,797(税込)
15日以内出荷
返品不可
81414085C8000-20N-W-T-US0.05~0.85NPTNPT3/4圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
49,500
44,563
49,019(税込)
15日以内出荷
返品不可
81414961C8000-20N-W-UD-A20NW0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
50,760
45,688
50,257(税込)
15日以内出荷
返品不可
81415047C8000-20N-W-UK-A20NW0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
60,770
54,700
60,170(税込)
15日以内出荷
返品不可
81415126C8000-20N-W-US0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
51,200
46,088
50,697(税込)
15日以内出荷
返品不可
81415205C8000-20N-W-X1-US0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付逆流れ(右→左)
51,200
46,088
50,697(税込)
15日以内出荷
返品不可
81415521C8000-20N-W-Y-US0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
58,870
52,988
58,287(税込)
15日以内出荷
返品不可
81415844C8000-20N-W-Z0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
44,270
40,100
44,110(税込)
15日以内出荷
返品不可
81417551C8000-25-W-N-US-A25W0.05~0.85RcRc1標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
56,700
51,038
56,142(税込)
15日以内出荷
返品不可
81416167C8000-25-W-Z0.05~0.85RcRc1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
44,270
40,100
44,110(税込)
15日以内出荷
返品不可
81418967C8000-25G-W0.05~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
41,960
37,763
41,539(税込)
15日以内出荷
返品不可
81418976C8000-25G-W-A20GW0.05~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
47,460
42,713
46,984(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする