C8040シリーズ W.Mコンビネーション

C8040シリーズ W.Mコンビネーション - CKDC8040シリーズ W.Mコンビネーション - CKDC8040シリーズ W.Mコンビネーション - CKDC8040シリーズ W.Mコンビネーション - CKDC8040シリーズ W.Mコンビネーション - CKDC8040シリーズ W.Mコンビネーション - CKDC8040シリーズ W.Mコンビネーション - CKDC8040シリーズ W.Mコンビネーション - CKD
内容量1個
全2183種類を絞り込む
設定圧力範囲(MPa)
管接続口径
圧力計
流れ方向
2183種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81507002C8040-20-W-FF0.1~0.85RcRc3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
66,400
61,000
67,100(税込)
15日以内出荷
返品不可
81508131C8040-20-W-T6-UK-A20W0.1~0.85RcRc3/4なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
73,310
66,000
72,600(税込)
15日以内出荷
返品不可
81509276C8040-20G-W-FF0.1~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
66,400
61,000
67,100(税込)
15日以内出荷
返品不可
81512173C8040-20G-W-M1-US-A32GW0.1~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
73,930
66,550
73,205(税込)
15日以内出荷
返品不可
81513591C8040-20N-W-FF0.1~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
66,400
61,000
67,100(税込)
15日以内出荷
返品不可
81516495C8040-20N-W-M1-US-A32NW0.1~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
73,930
66,550
73,205(税込)
15日以内出荷
返品不可
81517913C8040-25-W-FF0.1~0.85RcRc1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
66,400
61,000
67,100(税込)
15日以内出荷
返品不可
81519051C8040-25-W-T6-UK-A20W0.1~0.85RcRc1なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
73,310
66,000
72,600(税込)
15日以内出荷
返品不可
81520196C8040-25G-W-FF0.1~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
66,400
61,000
67,100(税込)
15日以内出荷
返品不可
81523075C8040-25G-W-M1-US-A20GW0.1~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
73,930
66,550
73,205(税込)
15日以内出荷
返品不可
81524511C8040-25N-W-FF0.1~0.85NPTNPT1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
66,400
61,000
67,100(税込)
15日以内出荷
返品不可
81527397C8040-25N-W-M1-US-A20NW0.1~0.85NPTNPT1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
73,930
66,550
73,205(税込)
15日以内出荷
返品不可
81507011C8040-20-W-FF10.1~0.85RcRc3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
66,400
61,000
67,100(税込)
15日以内出荷
返品不可
81508147C8040-20-W-T6-UK-A25W0.1~0.85RcRc3/4なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
73,310
66,000
72,600(税込)
15日以内出荷
返品不可
81509285C8040-20G-W-FF10.1~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
66,400
61,000
67,100(税込)
15日以内出荷
返品不可
81512182C8040-20G-W-M1-US-J1-A20GW0.1~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
73,930
66,550
73,205(税込)
15日以内出荷
返品不可
81513607C8040-20N-W-FF10.1~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
66,400
61,000
67,100(税込)
15日以内出荷
返品不可
81516504C8040-20N-W-M1-US-J1-A20NW0.1~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
73,930
66,550
73,205(税込)
15日以内出荷
返品不可
81517922C8040-25-W-FF10.1~0.85RcRc1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
66,400
61,000
67,100(税込)
15日以内出荷
返品不可
81519067C8040-25-W-T6-UK-A25W0.1~0.85RcRc1なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
73,310
66,000
72,600(税込)
15日以内出荷
返品不可
81520205C8040-25G-W-FF10.1~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
66,400
61,000
67,100(税込)
15日以内出荷
返品不可
81523084C8040-25G-W-M1-US-A25GW0.1~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
73,930
66,550
73,205(税込)
15日以内出荷
返品不可
81524527C8040-25N-W-FF10.1~0.85NPTNPT1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
66,400
61,000
67,100(税込)
15日以内出荷
返品不可
81527406C8040-25N-W-M1-US-A25NW0.1~0.85NPTNPT1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
73,930
66,550
73,205(税込)
15日以内出荷
返品不可
81507027C8040-20-W-FF1-A20W0.1~0.85RcRc3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
71,900
65,950
72,545(税込)
15日以内出荷
返品不可
81508156C8040-20-W-T6-UK-A32W0.1~0.85RcRc3/4なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
73,310
66,000
72,600(税込)
15日以内出荷
返品不可
81509294C8040-20G-W-FF1-J10.1~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
66,400
61,000
67,100(税込)
15日以内出荷
返品不可
81512191C8040-20G-W-M1-US-J1-A25GW0.1~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
73,930
66,550
73,205(税込)
15日以内出荷
返品不可
81513616C8040-20N-W-FF1-J10.1~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
66,400
61,000
67,100(税込)
15日以内出荷
返品不可
81516513C8040-20N-W-M1-US-J1-A25NW0.1~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
73,930
66,550
73,205(税込)
15日以内出荷
返品不可
81517931C8040-25-W-FF1-A20W0.1~0.85RcRc1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
71,900
65,950
72,545(税込)
15日以内出荷
返品不可
81519076C8040-25-W-T6-UK-A32W0.1~0.85RcRc1なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
73,310
66,000
72,600(税込)
15日以内出荷
返品不可
81520214C8040-25G-W-FF1-J10.1~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
66,400
61,000
67,100(税込)
15日以内出荷
返品不可
81523093C8040-25G-W-M1-US-A32GW0.1~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
73,930
66,550
73,205(税込)
15日以内出荷
返品不可
81524536C8040-25N-W-FF1-J10.1~0.85NPTNPT1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
66,400
61,000
67,100(税込)
15日以内出荷
返品不可
81527415C8040-25N-W-M1-US-A32NW0.1~0.85NPTNPT1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
73,930
66,550
73,205(税込)
15日以内出荷
返品不可
81507036C8040-20-W-FF1-A25W0.1~0.85RcRc3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
71,900
65,950
72,545(税込)
15日以内出荷
返品不可
81508165C8040-20-W-T8-UK-A20W0.1~0.85RcRc3/4なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
73,310
66,000
72,600(税込)
15日以内出荷
返品不可
81509303C8040-20G-W-FF-J10.1~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
66,400
61,000
67,100(税込)
15日以内出荷
返品不可
81512207C8040-20G-W-M1-US-J1-A32GW0.1~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
73,930
66,550
73,205(税込)
15日以内出荷
返品不可
81513625C8040-20N-W-FF-J10.1~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
66,400
61,000
67,100(税込)
15日以内出荷
返品不可
81516522C8040-20N-W-M1-US-J1-A32NW0.1~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
73,930
66,550
73,205(税込)
15日以内出荷
返品不可
81517947C8040-25-W-FF1-A25W0.1~0.85RcRc1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
71,900
65,950
72,545(税込)
15日以内出荷
返品不可
81519085C8040-25-W-T8-UK-A20W0.1~0.85RcRc1なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
73,310
66,000
72,600(税込)
15日以内出荷
返品不可
81520223C8040-25G-W-FF-J10.1~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
66,400
61,000
67,100(税込)
15日以内出荷
返品不可
81523102C8040-25G-W-M1-US-J1-A20GW0.1~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
73,930
66,550
73,205(税込)
15日以内出荷
返品不可
81524545C8040-25N-W-FF-J10.1~0.85NPTNPT1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
66,400
61,000
67,100(税込)
15日以内出荷
返品不可
81527424C8040-25N-W-M1-US-J1-A20NW0.1~0.85NPTNPT1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
73,930
66,550
73,205(税込)
15日以内出荷
返品不可
81507045C8040-20-W-FF1-A32W0.1~0.85RcRc3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
71,900
65,950
72,545(税込)
15日以内出荷
返品不可
81508174C8040-20-W-T8-UK-A25W0.1~0.85RcRc3/4なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
73,310
66,000
72,600(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする