曜日別特売

COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-S~)

COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-S~) - CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-S~) - CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-S~) - CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-S~) - CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-S~) - CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-S~) - CKD
作動方式複動形・シングルソレノイド通電時押出し形給油タイプ内容量1個
全6種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82584302COVP2-S-CA-50B-75-2-Y5075
32,970
31,638
34,802(税込)
8日以内出荷
返品不可
82584311COVP2-S-FA-75B-50-17550
31,790
30,250
33,275(税込)
8日以内出荷
返品不可
82584327COVP2-S-LB-50B-500-250500
45,980
43,725
48,098(税込)
8日以内出荷
返品不可
82584336COVP2-S-CA-50B-150-250150
33,130
31,475
34,623(税込)
8日以内出荷
返品不可
82584345COVP2-S-FA-50B-50-25050
27,500
26,125
28,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
82584354COVP2-S-LB-50B-100-250100
29,260
27,775
30,553(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする