曜日別特売

STKシリーズ ストッパシリンダ(STK-50~)

STKシリーズ ストッパシリンダ(STK-50~) - CKDSTKシリーズ ストッパシリンダ(STK-50~) - CKDSTKシリーズ ストッパシリンダ(STK-50~) - CKDSTKシリーズ ストッパシリンダ(STK-50~) - CKDSTKシリーズ ストッパシリンダ(STK-50~) - CKDSTKシリーズ ストッパシリンダ(STK-50~) - CKDSTKシリーズ ストッパシリンダ(STK-50~) - CKDSTKシリーズ ストッパシリンダ(STK-50~) - CKD
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動形・ロッド先端形状丸棒形内容量1個
全64種類を絞り込む
ストローク(mm)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84730134STK-50-25-T0H3-D25
16,290
14,725
16,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730143STK-50-30-T2H3-D30
18,790
17,000
18,700(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730152STK-50-30-T0H3-D30
16,470
15,282
16,810(税込)
6日以内出荷
返品不可
84730161STK-50-30-T0V3-D30
16,470
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730177STK-50-20-T2H3-D20
18,430
16,663
18,329(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730186STK-50-20-T2V3-D20
18,430
16,663
18,329(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730195STK-50-20-T0H3-D20
16,110
14,563
16,019(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730204STK-50-25-T2H3-D-N1125
19,380
17,513
19,264(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730213STK-50-30-T3H3-D30
19,010
17,200
18,920(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730222STK-50-25-T0H-D25
15,530
14,025
15,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730231STK-50-30-T0H3-D-N1130
17,240
15,588
17,147(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730247STK-50-30-T2H-D30
18,030
16,300
17,930(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730256STK-50-20-T0H3-D-N1120
16,880
15,250
16,775(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730265STK-50-25-T3H-D25
18,070
16,325
17,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730274STK-50-30-T0H-D30
15,710
14,200
15,620(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730283STK-50-30-T0V-D30
15,710
14,200
15,620(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730292STK-50-25-T2H-D-N1125
18,620
16,813
18,494(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730301STK-50-20-T0H-D20
15,350
13,863
15,249(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730317STK-50-25-T0H-D-N1125
16,300
14,713
16,184(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730326STK-50-25-T0V-D-N1125
16,300
14,713
16,184(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730335STK-50-30-T2H-D-N1130
18,800
16,988
18,687(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730344STK-50-20-T2H-D-N1120
18,440
16,650
18,315(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730353STK-50-20-T2V-D-N1120
18,440
16,650
18,315(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730362STK-50-30-T0H-D-N1130
16,480
14,888
16,377(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730371STK-50-20-T0H-D-N1120
16,120
15,316
16,848(税込)
7日以内出荷
返品不可
84730387STK-50-30-T2V5-D30
19,570
17,675
19,443(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730396STK-50-25-T0H5-D25
17,070
15,400
16,940(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730405STK-50-30-T0H5-D30
17,250
15,575
17,133(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730414STK-50-30-T0V5-D30
17,250
15,575
17,133(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730423STK-50-30-T3H5-D30
19,790
17,875
19,663(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730432STK-50-30-T2V5-D-N1130
20,340
18,363
20,199(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730441STK-50-25-T0H5-D-N1125
17,840
16,088
17,697(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730457STK-50-30-T0H5-D-N1130
18,020
16,263
17,889(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730466STK-50-30-T3H-R30
15,330
13,838
15,222(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730475STK-50-30-T0H-H30
14,060
12,688
13,957(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730484STK-50-30-T0H-R30
14,060
12,688
13,957(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730493STK-50-30-T0V-R30
14,060
12,688
13,957(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730502STK-50-30-T2H-H-N1130
15,990
14,425
15,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730511STK-50-25-T0H-H-N1125
14,650
13,200
14,520(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730527STK-50-25-T0H-R-N1125
14,650
13,200
14,520(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730536STK-50-30-T0H5-H30
14,830
13,375
14,713(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730545STK-50-30-T0H-H-N1130
14,830
13,375
14,713(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730554STK-50-30-T0H-R-N1130
14,830
13,375
14,713(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730651STK-50-2525
12,230
11,000
12,100(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730685STK-50-20-T5H-H-N1120
13,760
12,388
13,627(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730703STK-50-3030
12,410
11,175
12,293(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730737STK-50-25-N1125
13,000
11,688
12,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730746STK-50-2020
12,050
10,838
11,922(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730755STK-50-30-N1130
13,180
11,863
13,049(税込)
14日以内出荷
返品不可
84730764STK-50-20-N1120
12,820
11,525
12,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする