曜日別特売

STKシリーズ ストッパシリンダ(STK-JY~)

STKシリーズ ストッパシリンダ(STK-JY~) - CKDSTKシリーズ ストッパシリンダ(STK-JY~) - CKDSTKシリーズ ストッパシリンダ(STK-JY~) - CKDSTKシリーズ ストッパシリンダ(STK-JY~) - CKDSTKシリーズ ストッパシリンダ(STK-JY~) - CKDSTKシリーズ ストッパシリンダ(STK-JY~) - CKDSTKシリーズ ストッパシリンダ(STK-JY~) - CKDSTKシリーズ ストッパシリンダ(STK-JY~) - CKD
作動方式単動・引込み形・ロッド先端形状ローラ形内容量1個
全25種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84730886STK-JY-20-20-T3H3-D2020
18,320
16,588
18,247(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730895STK-JY-20-20-T2H-D2020
17,340
15,688
17,257(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730904STK-JY-20-15-T0H-D2015
14,940
13,513
14,864(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730913STK-JY-20-20-T0H-D2020
15,020
13,588
14,947(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730922STK-JY-40-20-T2H3-D4020
21,810
19,713
21,684(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730931STK-JY-20-10-T0H-D2010
14,800
13,375
14,713(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730947STK-JY-50-20-T2H3-D5020
23,700
21,413
23,554(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730956STK-JY-20-15-T2H5-D2015
18,800
16,988
18,687(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730965STK-JY-20-20-T0H-R2020
13,370
12,075
13,283(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730974STK-JY-40-30-T0H3-H4030
17,680
15,950
17,545(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730983STK-JY-32-20-T0H-R3220
14,820
13,375
14,713(税込)
8日以内出荷
返品不可
84730992STK-JY-20-20-T1V3-D2020
20,060
18,088
19,897(税込)
8日以内出荷
返品不可
84731053STK-JY-20-152015
11,640
10,488
11,537(税込)
8日以内出荷
返品不可
84731062STK-JY-20-202020
11,720
10,563
11,619(税込)
8日以内出荷
返品不可
84731071STK-JY-32-203220
13,170
11,863
13,049(税込)
8日以内出荷
返品不可
84731087STK-JY-40-304030
15,650
14,088
15,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
84731096STK-JY-50-305030
17,760
15,988
17,587(税込)
8日以内出荷
返品不可
84731105STK-JY-40-204020
15,430
13,888
15,277(税込)
8日以内出荷
返品不可
84731114STK-JY-20-102010
11,500
10,350
11,385(税込)
8日以内出荷
返品不可
84731123STK-JY-32-153215
13,030
11,725
12,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
84731001STK-JY-40-25-T2YH3-D4025
26,810
取扱い終了
返品不可
84731017STK-JY-50-20-T2YH3-D5020
28,640
取扱い終了
返品不可
84731026STK-JY-32-20-T2YH-D3220
23,730
取扱い終了
返品不可
84731035STK-JY-20-20-T3YH-H2020
17,000
取扱い終了
返品不可
84731044STK-JY-50-30-T2YH-D5030
28,320
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする