ランプ印 引戸 FD30 レール

ランプ印 引戸 FD30 レール LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

引込量が約100mmで安心!2段階でゆっくり引き込むシーケンシャルWダンパー搭載で、開けるときも軽い力で開けられる。
開き方向(戸尻側方向)も最後はゆっくり引き込む。引込量は戸尻側約50mm。

仕様
扉幅:590~1000mm
扉高さ:2400mm以下
扉厚:24mm以上
扉質量:30kg以下(扉1枚当り)※推奨10kg~
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ3.5×40 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37952406 FD30-TRM1820SCSIL 引戸クローザー専用上レール(面付用) 1820 アルミ合金/アルマイト処理(シルバー)
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
37952415 FD30-TRM2730SCSIL 引戸クローザー専用上レール(面付用) 2730 アルミ合金/アルマイト処理(シルバー)
6,090
 
 
取扱い終了

返品不可
37952424 FD30-TRM3640SCSIL 引戸クローザー専用上レール(面付用) 3640 アルミ合金/アルマイト処理(シルバー)
8,090
 
 
取扱い終了

返品不可
37952433 FD30-TRM1820SCUM 引戸クローザー専用上レール(面付用) 1820 アルミ合金/アルマイト処理(アンバー)
4,010
 
 
取扱い終了

返品不可
37952442 FD30-TRM2730SCUM 引戸クローザー専用上レール(面付用) 2730 アルミ合金/アルマイト処理(アンバー)
6,460
 
 
取扱い終了

返品不可
37952451 FD30-TRM3640SCUM 引戸クローザー専用上レール(面付用) 3640 アルミ合金/アルマイト処理(アンバー)
8,530
 
 
取扱い終了

返品不可
37952467 FD30-TRH1820SCSIL 引戸クローザー専用上レール(掘込用) 1820 アルミ合金/アルマイト処理(シルバー)
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
37952476 FD30-TRH2730SCSIL 引戸クローザー専用上レール(掘込用) 2730 アルミ合金/アルマイト処理(シルバー)
6,090
 
 
取扱い終了

返品不可
37952485 FD30-TRH3640SCSIL 引戸クローザー専用上レール(掘込用) 3640 アルミ合金/アルマイト処理(シルバー)
8,090
 
 
取扱い終了

返品不可
37952494 FD30-TRH1820SCUM 引戸クローザー専用上レール(掘込用) 1820 アルミ合金/アルマイト処理(アンバー)
4,010
 
 
取扱い終了

返品不可
37952503 FD30-TRH2730SCUM 引戸クローザー専用上レール(掘込用) 2730 アルミ合金/アルマイト処理(アンバー)
6,460
 
 
取扱い終了

返品不可
37952512 FD30-TRH3640SCUM 引戸クローザー専用上レール(掘込用) 3640 アルミ合金/アルマイト処理(アンバー)
8,530
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37952467
2014-05-20
用途:
吊り戸のレール

綺麗に収まり満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする