リニアエンコーダ
- 注文コード
- 85851166
- 85851184
- 85851193
- 85851202
- 85851211
- 85851227
- 85851236
- 85851245
- 85851254
- 85851263
- 85851272
- 85851281
- 85851297
- 85851306
- 85851324
- 85851333
- 85851342
- 85851351
- 85851367
- 85851376
- 85851385
- 85851394
|
種類リニアエンコーダ
エンコーダ種類インクリメンタル形
仕様【リファレンスマーク】セレクターで選ばれたもののみ出力、【ケーブル端末処理】Tiインターフェースにはめ込む標準ミニコネクター
シリーズTONiC
ケーブル長(m)1.5
信号形式(アラーム)ラインドライバE-出力全アラーム
スケール平面
互換性(スケールタイプ)BGSZ20/RGSN20
受信周波数(クロック)20MHz
ヘッド仕様標準
内容量1台