LED回転灯 SKHE型

LED回転灯 SKHE型 PATLITE(パトライト)
(2件のレビュー)

幅広い用途に対応、さびないオールプラスチック製回転灯
LEDはもちろん、モータも省エネルギー、長寿命、高耐久性の小型モータを採用。
SHHEB型は、回転閃光と同時にTyp.88dB(MIN.83dB)の電子ブザーの断続音を発します。

外径(Φmm)118 保護等級IP23 リード線長さ(mm)(電源・ブザー)製品底面取出し口より300mm 閃光数(min-1[回/分])120 内容量1個
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85871073 SKHEB-12-R DC12 0.22
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
85871082 SKHEB-12-Y DC12 0.22
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
85871116 SKHEB-12-B DC12 0.22
20,500
 
 
取扱い終了

返品不可
85871125 SKHEB-12-G DC12 0.22
20,500
 
 
取扱い終了

返品不可
85871091 SKHEB-24-R DC24 0.16
18,500
 
 
取扱い終了
85871107 SKHEB-24-Y DC24 0.16
18,500
 
 
取扱い終了
85871134 SKHEB-24-B DC24 0.16
20,500
 
 
取扱い終了

返品不可
85871143 SKHEB-24-G DC24 0.16
20,500
 
 
取扱い終了

返品不可
85871213 SKHEB-100-R AC100 0.042
22,500
 
 
取扱い終了
85871222 SKHEB-100-Y AC100 0.042
22,500
 
 
取扱い終了

返品不可
85871195 SKHEB-100-B AC100 0.042
24,500
 
 
取扱い終了

返品不可
85871204 SKHEB-100-G AC100 0.042
24,500
 
 
取扱い終了

返品不可
85871177 SKHEB-200-R AC200 0.022
22,500
 
 
取扱い終了
85871186 SKHEB-200-Y AC200 0.022
22,500
 
 
取扱い終了
85871152 SKHEB-200-B AC200 0.022
24,500
 
 
取扱い終了

返品不可
85871161 SKHEB-200-G AC200 0.022
24,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85871073 SKHEB-12-R 54299675 SKH-M1JB-R SKH-M1JB-R LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 54299675 LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
85871082 SKHEB-12-Y 54299709 SKH-M1JB-Y SKH-M1JB-Y LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 54299709 LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
85871116 SKHEB-12-B 58233447 SKH-M1JB-B SKH-M1JB-B LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 58233447 LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 1台 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
85871125 SKHEB-12-G 58233438 SKH-M1JB-G SKH-M1JB-G LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 58233438 LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 1台 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
85871091 SKHEB-24-R 54299675 SKH-M1JB-R SKH-M1JB-R LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 54299675 LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
85871107 SKHEB-24-Y 54299709 SKH-M1JB-Y SKH-M1JB-Y LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 54299709 LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
85871134 SKHEB-24-B 58233447 SKH-M1JB-B SKH-M1JB-B LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 58233447 LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 1台 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
85871143 SKHEB-24-G 58233438 SKH-M1JB-G SKH-M1JB-G LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 58233438 LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 1台 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
85871213 SKHEB-100-R 54299657 SKH-M2B-R SKH-M2B-R LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 54299657 LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 1台 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
85871222 SKHEB-100-Y 54299684 SKH-M2B-Y SKH-M2B-Y LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 54299684 LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 1台 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
85871195 SKHEB-100-B 58233395 SKH-M2JB-B SKH-M2JB-B LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 58233395 LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 1台 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
85871204 SKHEB-100-G 58233386 SKH-M2JB-G SKH-M2JB-G LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 58233386 LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 1台 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
85871177 SKHEB-200-R 54299666 SKH-M2JB-R SKH-M2JB-R LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 54299666 LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 1台 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
85871186 SKHEB-200-Y 54299693 SKH-M2JB-Y SKH-M2JB-Y LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 54299693 LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 1台 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
85871152 SKHEB-200-B 58233395 SKH-M2JB-B SKH-M2JB-B LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 58233395 LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 1台 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
85871161 SKHEB-200-G 58233386 SKH-M2JB-G SKH-M2JB-G LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 58233386 LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 1台 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
85871213
2020-02-14
用途:
酸欠時の警報用
製造業

酸素濃度計の警報用に回転灯+ブザー付きのこの商品を購入しました。見方が悪く、警報信号で回転灯とブザーが同時に動作するものが欲しかったのですが、実際には電源ONで回転灯が回りました。酸素濃度計推奨の型番と異なっていたためでした。このため、別途、パワーリレー等を購入して使用することにしました。

2019-05-29
用途:
リフマグの合図に
建設業・工事業

電球よりも明るく感じます。あとは振動にどれくらいもってくれるか。

電球よりも長くもってもらえたらうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする