小型LED表示灯 NE型
長寿命の超高輝度LEDを使用した小型表示灯、さまざまな用途でお使いいただけます。
振動にも強い長寿命・超高輝度LED
独自のカットレンズで高い視認性を確保
定格電圧(V)DC24
形状円筒形
外径(Φmm)57
光源LED
質量(kg)0.55
使用温度範囲(℃)-30~+50(90%RH 以下)
取付場所屋内専用(板取付け専用)
防塵・防噴流 保護特性記号IP65
内容量1個
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85911813 | NE-24-R | 51354337 | NE-24A-R |
![]() |
LED小型表示灯 NE-Aシリーズ | PATLITE(パトライト) | 1台 | ¥4,698 税込¥5,168 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
85911822 | NE-24-Y | 51354346 | NE-24A-Y |
![]() |
LED小型表示灯 NE-Aシリーズ | PATLITE(パトライト) | 1台 | ¥4,698 税込¥5,168 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
85911831 | NE-24-B | 51354364 | NE-24A-B |
![]() |
LED小型表示灯 NE-Aシリーズ | PATLITE(パトライト) | 1台 | ¥5,298 税込¥5,828 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
85911847 | NE-24-C | 51354373 | NE-24A-C |
![]() |
LED小型表示灯 NE-Aシリーズ | PATLITE(パトライト) | 1台 | ¥5,298 税込¥5,828 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
85911856 | NE-24-G | 51354355 | NE-24A-G |
![]() |
LED小型表示灯 NE-Aシリーズ | PATLITE(パトライト) | 1台 | ¥5,298 税込¥5,828 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 85911813
2019-03-26
- 用途:
- 警告灯
エラー発生時に消費電力が少なめでこの商品を選択。
しいて言えばもう少し表示が目立った方が良い。
メーカーカタログには点灯消灯画像があれば親切。
- 対象商品:
- 85911813
2019-03-22
- 用途:
- 検査装置のON/OFF確認灯
明るい工場ではないが、数メートル離れると、
点灯が確認できないくらい暗い!
冬のイルミネーションの方がまだ明るい。
MonotaROからの回答
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
- 対象商品:
- 85911813
2016-07-15
- 用途:
- 異常時の表示灯に使用しました。
株式会社三彩 様
光量もあり、適切な設置場所であれば申し分ない物です。電圧を掛けると点灯のみで、点滅はしませんでしたのでシーケンサーで適当な点滅具合を仕組む必要があります。ディップSW変更で3パターンぐらいの点滅回路が欲しいところかもです
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 85911813
2015-08-14
- 用途:
- モニターの停止モードの表示用
株式会社 工商 エンジニアリング 様
次の点から選びました。
1.小消費電力。
2.価格が安い。
結果は、上記2点を満足させる良い商品でした。
追加で必要に成った時には、迷わずこの商品を選びます。
1人が参考にしています