ACファンモータ_80角×38_2端子200V
形状角形
厚さ(mm)38
質量(g)300
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)AC200
最大風量(m3/min)0.75/0.9(50/60Hz)
絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガー計)(充電部とフレーム間)
使用周囲温度(℃)-10~+60
保存温度範囲(℃)-20~70
絶縁階級UL: A class、CSA: B class
音圧レベル(dB)(ファン側面より距離1m)34/39(50/60Hz)、(ファン表面より距離1m)39/44(50/60Hz)
使用電圧範囲(V)±10%
絶縁耐圧AC1500V 1分間 (充電部とフレーム間)
定格電流(mA)(max.)80/65
最大静圧(Pa)44.2/62.8(50/60Hz)
サイズ(mm)80×80
定格入力(W)9/7(+10/-20%)
定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz)
過熱保護装置インピーダンスプロテクト
平均寿命(時間)MTTF 50000(25℃、常湿、定格電圧にて連続通電した時、回転数が初期値に対して30%低下するまでの時間)
耐振性(振動数)10~55Hz、(複振幅)0.75mm、(印加方向)X・Y・Zの3方向、(印加時間)各方向10分間
拘束電流(mA)90/80
使用湿度範囲(%RH)15~85
内容量1個
制御機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85924702 | ASEN804549 | 08592062 | R87F-A4A85HP |
![]() |
AC軸流ファン R87F | omron(オムロン) | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。 |
商品レビュー
2024-07-13
- 用途:
- 溶接機
農・林・水産業
溶接機の使用効率向上の為に購入。問題なく満足しています。
- 対象商品:
- 85924702
2019-01-21
- 用途:
- 修理用
古い冷蔵庫のファンが回らなくなって 修理を頼んだら部品がないといわれたが
十分代用できるものでした 自分で修理したので費用を安く済ませられて助かりました
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07