曜日別特売

DLミニリミットスイッチ

DLミニリミットスイッチ - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

接点強制開離・耐環境性に優れ、経済性も備えた小型リミットスイッチ。

用途食品加工、包装機等の軽機械、組立ライン等一般工場設備定格(抵抗負荷)AC125V/6A、250V/6A、380V/6A、DC24V/5A、60V/1.5A、220V/0.3A、(誘導不可)AC125V/6A、250V/6A、380V/6A、DC24V/5A、60V/1.5A、220V/0.3A接点構成2回路双断型(lalb)使用湿度範囲95%RH以下絶縁抵抗(MΩ)(初期)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-30~80(ただし、低温時は氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)(接点初期)25以下(5~6Vの直流電圧で1A電流値にて電圧降下法によります)接点材質AgCdO接点耐衝撃(m/s2)980(10G)以上、(誤動作衝撃)294(30G)以上最大操作頻度120回/分機械的寿命1000万回以上(開閉頻度120回/分)耐振性10~55Hz(複振幅1.5mm)電気的寿命15万回以上(開閉頻度20回/分)定格容量(6A380V AC抵抗負荷)にて耐電圧(V)(非連続端子間<初期>)1,000(1分間)、(各端子と非充電金属部間・各端子とアース間)2,500(1分間)内容量1個
注意
※動作特性に対して
・可変ローラ・アームタイプはローラの長さをローラ・アームタイプの長さ(26mm)と同じにした時の値です。
・可変ローラ・アーム(Φ50ゴムローラ)タイプはローラの長さを最短時(32mm)とした時の値です。
・可変ロッド(Φ2.6)タイプはロッドの長さをローラ・アームタイプの長さ(26mm)と同じにした時の値です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作に必要な力(OF)(N)
保護構造
アクチュエータの種類
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85927073AZD10044.9(IEC相当)IP60/64/67、(JIS)防塵形/防まつ形/耐浸形ローラ・アーム
1,4501,390
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
残り125点です
85927116AZD10016.37(IEC相当)IP60/64/67、(JIS)防塵形/防まつ形/耐浸形プッシュ・プランジャ
1,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
85927091AZD10026.37(IEC相当)IP60/64/65、(JIS)防塵形/防まつ形/耐浸形ローラ・プランジャ
1,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
85927107AZD10084.9(IEC相当)IP60/64/67、(JIS)防塵形/防まつ形/耐浸形可変ローラ・アーム
1,650
取扱い終了
代替品有
85927082AZD10574.9(IEC相当)IP60/64/67、(JIS)防塵形/防まつ形/耐浸形可変ロッド(Φ2.6)
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85927116AZD100139040233D4N-2A31AZD1001 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン) 39040233小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)1個
1,998
税込2,198
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
85927091AZD100239040251D4N-2A32AZD1002 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン) 39040251小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)1個
2,298
税込2,528
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
85927107AZD100846515332D4N-2A2GAZD1008 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン) 46515332小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)1個
2,998
税込3,298
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85927107
2024-05-25
用途: 生産ライン装置用です。

この度は特に大変助かりました。 また宜しくお願い致します。

対象商品 : 85927107
2024-02-01
用途: 機械のメンテ及び予備として
朝岡デンキ商会

不良部品の交換修理としてまた故障時すぐに対応できるように予備として
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
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする