KT4B温調器(AC、SSR)

KT4B温調器(AC、SSR) Panasonic(パナソニック)

コンパクトなボディに多彩な機能を満載した温度調節器

制御方式ON/OFF制御/PI制御/PD制御/P制御/オートチューニング付PID制御 入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 制御出力SSR駆動用電圧 電源電圧(V)AC100-240 警報出力リレー出力 接点1点 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)48×48×62 センサーマルチ入力 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85928595 AKT4B112100
11,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする