QLマイクロリミットスイッチ
耐環境性に優れた高精度マイクロリミットスイッチ。LEDランプ付ソケットの装着でランプ付リミットに早変わり。
用途精密小型機械、工作機械等小型、精密・堅牢さが要求される所
接点構成1C接点
使用湿度範囲95%RH以下
絶縁抵抗(MΩ)(初期)100以上(500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-20~60(ただし低温時は氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)(接点初期)50以下(DC5~6V1Aの電圧降下法による)
接点材質Ag合金接点(カドミウム含有)
耐衝撃(m/s2)294(30G)以上(ロッド型、可変ローラ・アーム型は最長時98(10G)以上)
最大操作頻度120回/分
機械的寿命1000万回以上(120回/分)
耐振性10~55Hz(複振幅1.5mm)以下
電気的寿命5A 250V AC 30万回以上(開閉頻度20回/分)
耐電圧(V)(非連続端子間<初期>)AC1000(1分間)、(各端子と非充電金属部間・各端子とアース間)AC1500(1分間)
内容量1個