ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
パナソニック(Panasonic)
パナソニック(Panasonic)の 制御機器
パナソニック(Panasonic)の 制御機器・PLC・リレー
パナソニック(Panasonic)の 温度調節器(デジタル調節計)
KT7温度調節器
KT7温度調節器
注文コード
簡単操作で高精度、経済価格タイプの温度調節器。
制御方式
ON/OFF制御/PI制御/PD制御/P制御/オートチューニング付PID制御
入力種類
熱電対/測温抵抗体/電流/電圧
警報出力
オープンコレクタ出力
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
22.5×75×100
センサー
マルチ入力
内容量
1個
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
AKT7111100
AKT7112100
AKT7113100
AKT7211100
AKT7213100
制御出力
選択解除
SSR駆動用電圧
リレー接点
電流
電源電圧(V)
選択解除
AC100-240
AC/DC24
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85937476
AKT7111100
リレー接点
AC100-240
¥
9,800
¥
8,490
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
欠品中
返品不可
85937485
AKT7112100
SSR駆動用電圧
AC100-240
¥
9,800
¥
8,490
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
欠品中
返品不可
85937494
AKT7113100
電流
AC100-240
¥
9,800
¥
8,490
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
欠品中
返品不可
85937503
AKT7211100
リレー接点
AC/DC24
¥
9,800
¥
8,490
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
欠品中
返品不可
85937512
AKT7213100
電流
AC/DC24
¥
9,800
¥
8,490
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
温度調節器 サーマックシリーズ E5CB
オムロン(omron)
税込
¥
10,989
¥
9,990
(21)
温度調節器KT4R AC100-240V
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
8,789
~
¥
7,990
~
(8)
温度調節器(デジタル調節計) E5CCシリーズ
オムロン(omron)
税込
¥
26,290
¥
23,900
(6)
電子サーモ形E5L-C □
オムロン(omron)
税込
¥
9,669
~
¥
8,790
~
(11)
デジタルパールサーモ
アズワン
税込
¥
1,914
¥
1,740
デジタルサーモ E5LD
オムロン(omron)
税込
¥
10,989
~
¥
9,990
~
(12)
温度調節器KT7
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
10,549
~
¥
9,590
~
温度調節器KT4R AC/DC24V
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
8,789
~
¥
7,990
~
デジタル卓上型温度調節器
アズワン
税込
¥
32,890
~
¥
29,900
~
(1)
デジタルサーモ E5LC
オムロン(omron)
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
(13)
デジタル指示調節計 BCS2シリーズ
神港テクノス
税込
¥
14,190
¥
12,900
サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS
オムロン(omron)
税込
¥
21,890
~
¥
19,900
~
(7)
電子サーモ形E5L-A □
オムロン(omron)
税込
¥
6,589
~
¥
5,990
~
(10)
デジタルファインサーモ DG2N
八光電機
税込
¥
26,290
¥
23,900
(10)
サーモスタット
八光電機
税込
¥
6,479
~
¥
5,890
~
(12)
Panasonic 温度調節器 (PID制御)
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
24,090
~
¥
21,900
~
温度調節器KT8R AC100-240V
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
13,090
~
¥
11,900
~
(1)
サーモスタット
篠原電機
税込
¥
5,489
¥
4,990
(18)
温度調節器(デジタル調節計) E5CC
オムロン(omron)
税込
¥
15,290
~
¥
13,900
~
(1)
ECサーモ
アズワン
税込
¥
16,390
¥
14,900
(1)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
制御機器・PLC・リレー
温度調節器(デジタル調節計)
温度調節器本体
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります
温度調節器本体
温度調節器その他関連用品
シェアする