ベースマスターマイクロ
最小刃先径Φ0.05mmの刃先位置検出。
低触圧クッション機構により極小工具の刃先位置測定を実現。
すべての刃具や加工物・機械に対応。
LEDでお知らせ。
ストローク(mm)1
質量(g)240
信号形式LED点灯(緑)
高さ精度(mm)50+0~0.005
バッテリーSR44×2
測定圧力0.3N
繰返し精度(б)±1μm(2б)
測定径(Φmm)最小0.05
バッテリー稼動時間連続10時間
内容量1個
ツーリング の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 50418636
2017-02-02
- 用途:
- 工具長測定
いままで「ベースマスター」を使用していたが,
内部接点式のものが必要になり購入した.
ワークが非通電のものでも測定できよい.
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ラインマスターの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/047/
2023-03-10
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
手動割出台(デバイダー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/046/
2023-03-10
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
基準位置測定ツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/045/
2023-03-10