防音型インバーター発電機2.6kVA(交流/直流)

防音型インバーター発電機2.6kVA(交流/直流) ホンダ

タンク容量(L)5.9 仕様周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、エコスロットル付、リコイルスタータ トラスコ品番451-5200 全長(mm)622 質量(kg)35.2 全幅(mm)379 全高(mm)489 騒音値(dB)82~91 連続運転時間(h)7.7~03.5(1/4負荷 0定格負荷) 交流出力100V-2.6kVA(50/60Hz) 直流出力12V-8.3A RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86351413 EU26IN1JN
298,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする