アイリスオーヤマ アイリスオーヤマの 冷暖房・換気設備・忌避剤 アイリスオーヤマの 暖房用品 アイリスオーヤマの 防寒用品 着脱式セット(ワイド雪かき+グリップ付棒) 着脱式セット(ワイド雪かき+グリップ付棒) 注文コード 着脱式雪用品のヘッドと棒のセット品です。 セット内容ワイド雪かき、グリップ付棒、各20個 全長(mm)1420 材質/仕上(本体)ABS樹脂、(グリップ)ポリプロピレン、(棒)塩化ビニル被覆鋼管 質量(g)1040 刃先(mm)(長)410、(幅)455 内容量1セット(20個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 J944408 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 86368931 J944408 ¥56,600 ¥39,900 ¥39,900 ¥43,890 (税込) 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スノーダンプ モノタロウ 税込¥3,179 ¥2,890 (60) バスケットへ 雪スコップ 伸縮タイプ コンパクト モノタロウ 税込¥1,055 ¥959 (18) バスケットへ 着脱式ポリカワイド雪かきヘッド アイリスオーヤマ 税込¥83,490 ¥75,900 バスケットへ 雪ハネ デタッチャブル CAPTAIN STAG 税込¥3,069 ¥2,790 (1) アルミスコップ モノタロウ 税込¥1,969~ ¥1,790~ (23) アルミショベル スコップ形 TRUSCO 税込¥3,131 ¥2,846 (14) バスケットへ クリスター鉄腕ショベル コンパル 税込¥2,739 ¥2,490 (1) バスケットへ 無塩凍結防止(融雪)剤 モノタロウ 税込¥1,099 ¥999 (53) アルミスコップ トンボ工業 税込¥2,629~ ¥2,390~ (12) アルミ・幅広くん コンパル 税込¥7,469 ¥6,790 バスケットへ スイスイダンプ CAPTAIN STAG 税込¥10,439~ ¥9,490~ 除雪ホーキ コンパル 税込¥989~ ¥899~ (6) RV・ロングブラシ伸縮式(152cm) コンパル 税込¥2,189 ¥1,990 (3) アルミショベル角形 TRUSCO 税込¥2,989 ¥2,717 (14) バスケットへ アルミ幅広くん ユニット 税込¥10,769 ¥9,790 (1) バスケットへ 雪消一番 塩化カルシウム あかぎ園芸 税込¥461~ ¥419~ (15) 金象印ショベル 浅香工業 税込¥3,289~ ¥2,990~ (36) 軽自動車のスノーブラシ コンパル 税込¥912 ¥829 (1) バスケットへ 銀象印 D柄アルミスコップ#3 浅香工業 税込¥5,159 ¥4,690 (3) バスケットへ プラスチック雪落とし 頭 浅野木工所 税込¥2,409 ¥2,190 (3) バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤暖房用品防寒用品除雪用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります ひざ掛け・足温器・ホットカーペット カイロ 融雪マット 湯たんぽ あんか 足元用カイロ 除雪用品 ハンディウォーマー シェアする マイページ 最近見た商品