レッキス工業 レッキス工業の 作業工具 レッキス工業の 水道・空調配管用工具 レッキス工業の 配管用ベンダー シュー&ガイド 1.1/8 適合機種REB32 シュー&ガイド 1.1/8 注文コード 86148797 簡単に取り替え可能です。 用途銅管の曲げ加工 トラスコ品番809-4665 適合機種REB32 質量(kg)3.6 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 424135 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 86148797 424135 ¥27,500 ¥23,980 ¥23,980 ¥26,378 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水道・空調配管用工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 電動油圧ポンプ SEPー12SL カクタス 税込¥274,780 ¥249,800 バスケットへ 替バッテリー エスコ 税込¥15,400 ¥14,000 バスケットへ AC100V 移動式クーラー ナカトミ 税込¥56,978 ¥51,798 パイプベンダー パイプベンダー本体 カクタス 税込¥153,780~ ¥139,800~ 2段式クイックアクションベンダー TASCO(タスコ) 税込¥5,278~ ¥4,798~ レバー式ベンダー(R=4D) TASCO(タスコ) 税込¥29,678~ ¥26,980~ ドレン管カッタ65 レッキス工業 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 配電盤用チャッカー本体 単品 西田 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ エンボスツール (ツールホルダー2用) シルエットジャパン 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ エンボス用台紙 12inch シルエットジャパン 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ パワーエングレイバー シルエットジャパン 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ パイプカッタ SK(新潟精機) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード モトユキ 税込¥6,928~ ¥6,298~ コンターマシン用ブレード アマダマシナリー(NCC) 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ ロングフレキツバ出し機(BOX付) 因幡電工 税込¥38,557 ¥35,052 (1) パワークリア RIDGID(日本エマソン) 税込¥50,578~ ¥45,980~ KOまいど亀ボール~プレミアムサン~【65-150】 尾崎亀商店 税込¥1,078 ¥980 バスケットへ クランプバー TASCO(タスコ) 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ TB550TA用クランプバー TASCO(タスコ) 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ フレアツール(TASCO BLACK) TASCO(タスコ) 税込¥16,478~ ¥14,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具水道・空調配管用工具配管用ベンダーベンダー関連品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります レバー式チューブベンダー ラチェット式チューブベンダー コンジットベンダー チューブベンダー/パイプベンダー 油圧式パイプベンダー スプリングベンダー ベンダー関連品 シェアする マイページ 最近見た商品