バッテリー専用アダプタ

バッテリー専用アダプタ レッキス工業

簡単に取り付けができ、オプション蓄電池を使用すればコードレスで作業ができます。

用途コードレスにて使用するためのアダプタ トラスコ品番809-4689 適合機種GLS2830-2 質量(g)930 入力電圧範囲(V)DC8~12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86149752 440364
23,600
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする