SMK-25SGM
内壁は断熱効果の高い準不燃板「認定番号QM-9817」の素材=ロックウール(板厚さ15mm)を使用しています。
天井材は断熱効果に優れた硬質発泡ポリウレタンフォーム(厚さ20mm)を採用しています。
間口W×奥行D×高さH(mm)【上部】1990×1530×2270、【下部】1880×1300×2210
トラスコ品番130-3705
質量(kg)286.1
色メローグレー
ブロック数7
床面積(m2)2.44(0.74坪)
内容量1台
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの配送となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。