カーボーイ
ソフトSカン 100 アイボリー
トラスコ品番
440-3223
材質
スチール、NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)
約110
幅(mm)
約70
厚さ(mm)
約8
種類
Sカン
使用荷重(kg)
約6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86223076
SS101
¥300
¥
259
¥285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください