カーボーイ カーボーイの 物流用品 カーボーイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー カーボーイの 吊具 ソフトSカン 100 パープル 荷重6kg ソフトSカン 100 パープル 注文コード 86223094 トラスコ品番440-3258 材質スチール、NBR(発泡ゴム) 長さ(mm)約110 幅(mm)約70 厚さ(mm)約8 種類Sカン 使用荷重(kg)約6 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SS104 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 86223094 SS104 ¥300 ¥259 ¥259 ¥285 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 金属製Sカン 両開きタイプ メイワパーツ 税込¥5,498~ ¥4,998~ フレノリンクボルト B マーテック 税込¥14,278~ ¥12,980~ ユニクロ Cリンク(バネ式) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥2,198~ ¥1,998~ ”ナス型リンク” クロスビー 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ フレノリンクボルト A マーテック 税込¥9,458~ ¥8,598~ (2) SUS スナップフック 大洋製器工業 税込¥25,278~ ¥22,980~ フレノリンクボルト B マーテック 税込¥15,378~ ¥13,980~ SUS リングキャッチ 両ネジ 大洋製器工業 税込¥4,728~ ¥4,298~ リングキャッチ 両ネジ 大洋製器工業 税込¥1,428~ ¥1,298~ クイックリング (ステンレス製) エスコ 税込¥231 ¥210 バスケットへ 【輸入】シンブル A型 大洋製器工業 税込¥3,078~ ¥2,798~ SUS 板シンブル 大洋製器工業 税込¥175~ ¥159~ 【国産】シンブル A型 大洋製器工業 税込¥5,278~ ¥4,798~ ワイヤコース 大洋製器工業 税込¥142~ ¥129~ 鉄 スリムアイプレート ニッケル ニッサチェイン 税込¥395~ ¥359~ 鉄 スリムオープンアイプレート ニッケル ニッサチェイン 税込¥395~ ¥359~ 鉄 丸型アイプレート ニッケル ニッサチェイン 税込¥439~ ¥399~ 鉄 丸型オープンアイプレート ニッケル ニッサチェイン 税込¥439~ ¥399~ 鉄 回転アイプレート ニッケル ニッサチェイン 税込¥714~ ¥649~ 鉄 角型アイプレート ニッケル ニッサチェイン 税込¥384~ ¥349~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサー吊具吊具用SカンS型 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります S型 ロング ツイスト 特殊形状 シェアする マイページ 最近見た商品