ソフトSカン 100 ブラック
クッション性に優れたゴムで被膜しているので対象物を傷つけにくく、すべり止め効果も得られます。
トラスコ品番440-3215
材質スチール、NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)約110
幅(mm)約70
厚さ(mm)約8
色ブラック
質量(g)26
種類Sカン
寸法L1(mm)109
使用荷重(kg)約6
寸法S(mm)28
寸法D(mm)8
寸法W(mm)57
使用荷重(kN)0.06
内容量1個
クッション性に優れたゴムで被膜しているので対象物を傷つけにくく、すべり止め効果も得られます。