ベルト付きポール
長さ2mの自動巻取り式ベルトが付いています。
用途人の誘導。立ち入り禁止区分。
ベルト幅(mm)47
幅(mm)300
高さ(mm)850
材質ポール:スチール、ベルト:ナイロン
質量(kg)6.5
内容量1本
カラーコーン・区画用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86223243 | BP-05 | 39261469 | BPK-03 |
![]() |
ベルト付きポールくぼみ型 | カーボーイ | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |