サンキャリー 5641 ブルー/ライトブルー

サンキャリー 5641 ブルー/ライトブルー サンコー(三甲)

種別SK80246301BLBLL 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)410 荷台寸法(奥行)(mm)565 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
86244286 80246301BL504BL511 1個 150 565×410 145 4.22 なし
1
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13138338 80246301BL504BL511(名入れ) 1セット(10個) 150 565×410 145 4.22 あり
1
 
 
2以上
 
 
3以上
 
 
5以上
 
 
7以上
 
 
10以上
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86244286 80246301BL504BL511 39624316 80246301BL504BL511 80246301BL504BL511 サンキャリー 5641 ブルー/ライトブルー サンコー(三甲) 39624316 サンキャリー 5641 ブルー/ライトブルー サンコー(三甲) 1台 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました
13138338 80246301BL504BL511(名入れ) 13137945 80246301BL504BL511(名入れ) 80246301BL504BL511(名入れ) サンキャリー 5641 ブルー/ライトブルー サンコー(三甲) 13137945 サンキャリー 5641 ブルー/ライトブルー サンコー(三甲) 1セット(10個) 212,000 税込233,200 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする