サンキャリー 6040ー3 青
種別SK80242402BL
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
荷台寸法(幅)(mm)400
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
運搬台車 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86244295 | 80242402BL503 | 39624325 | 80242402BL503 |
![]() |
サンキャリー 6040-3 青 | サンコー(三甲) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 注文コードが変更になりました |
13138347 | 80242402BL503(名入れ) | 13137961 | 80242402BL503(名入れ) |
![]() |
サンキャリー 6040-3 青 | サンコー(三甲) | 1セット(10個) | ¥184,000 税込¥202,400 | 注文コードが変更になりました |