サンキャリー PFー2 ブルー/ライトブルー

サンキャリー PFー2 ブルー/ライトブルー 三甲(サンコー) サンキャリー PFー2 ブルー/ライトブルー 三甲(サンコー) サンキャリー PFー2 ブルー/ライトブルー 三甲(サンコー) サンキャリー PFー2 ブルー/ライトブルー 三甲(サンコー) サンキャリー PFー2 ブルー/ライトブルー 三甲(サンコー) サンキャリー PFー2 ブルー/ライトブルー 三甲(サンコー) サンキャリー PFー2 ブルー/ライトブルー 三甲(サンコー)

種別SK80250401BLBLL 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロン 荷台寸法(幅)(mm)377 荷台寸法(奥行)(mm)622 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
86244401 80250401BL503BL511 1個 120 622×377 106 2.42 なし
1
18,980
20,878 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13138399 80250401BL503BL511(名入れ) 1セット(10個) 120 622×377 106 2.42 あり
1
206,200
226,820 (税込)
2以上
202,000
222,200 (税込)
3以上
198,600
218,460 (税込)
5以上
194,480
213,928 (税込)
7以上
194,000
213,400 (税込)
10以上
192,640
211,904 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
離島 数量1につき 6,000 / 税込 6,600

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする